zł9.60
Bez podatku VAT
zł11.81
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
OptimaTM
This natural rubber glove performs well to protect against acids, alcohol and other chemicals. It is medium weight offering improved strength whilst maintaining a high level of dexterity, and has a slip resistant pattern on the palm and fingers ensuring a good level of grip especially in wet conditions. Its anatomical shape and flexibility minimise hand fatigue.
The blue Optima™ is suitable for food contact.
Added surface to provide extra grip during application.
Chemical resistant gloves for reducing the exposure of our hands to hazardous materials.
Conforms to EN388 1.0.2.0. EN374- 2 & EN374 -3.
CAT II
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 0.52mm |
Brand | Polyco |
Całkowita długość | 300mm |
EAN | 5010699514646 |
ECLASS Code | 40011201 |
EN388 Cięcie | 0 |
EN388 Łza | 2 |
EN388 Przebicie | 0 |
EN388 Ścieranie | 1 |
Kolor | niebieski |
Materiał | guma |
Materiał wkładki | niestrzępiąca się bawełna |
Nr części MFR | 426-8 |
Seria | 426 Optima |
Standardy spełnione | Kontakt z żywnością |
UNSPSC Code | 46181541 |
Wymiary | 8-8.5 |