logo

Rękawy odporne na przecięcia

Jeśli potrzebujesz komfortu i bezpieczeństwa, nasza oferta rękawic odpornych na cięcia zapewnia doskonałą ochronę. Tutaj w Cromwell mamy szeroki wybór rękawic odpornych na cięcia dla mężczyzn i kobiet, od wiodących marek takich jak Ejendals®, Polyco® i Ansell®.

Co to są rękawice odporne na cięcia?
Rękawice odporne na cięcia to dzianinowe ubrania ochronne, które można nosić na ramieniu i nadgarstku. Rękawice odporne na cięcia są zaprojektowane z kieszenią na kciuk, co pozwala na swobodne ruchy. Lekkie i przewiewne rękawice odporne na cięcia skutecznie utrzymują ciepło w ramionach i nadgarstkach. Zapewniając jednocześnie ochronę przed cięciami, zadrapaniami, ścieraniem i innymi zagrożeniami.

Kiedy stosuje się rękawice odporne na cięcia?
Rękawice odporne na cięcia są zaprojektowane z myślą o Twoim zdrowiu i bezpieczeństwie. Te rękawice są popularne wśród ogrodników, pracowników metalurgicznych, pracowników utrzymania ruchu i rzemieślników.

Czym należy się kierować przy wyborze bezpiecznego trenera?
• ** Dopasowanie ** - Źle dopasowane rękawice odporne na cięcia mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. Na przykład luźno dopasowana rękawica odporna na cięcia może utknąć w niektórych maszynach, powodując obrażenia. Dlatego ważne jest, aby dobrze dopasować rękawicę.

• ** Materiał ** - Ważne jest, aby rozważyć materiał rękawicy w zależności od pracy i środowiska, w którym się znajdujesz. Na przykład rzemieślnicy, którzy potrzebują podwójnej warstwy ochrony, mogą rozważyć nową i zaawansowaną przędzę Kevlar®, która ma podwójną warstwę przędzy dla lepszej ochrony, aby uzyskać wysoki poziom odporności na cięcia.

• ** Kolor ** - Istnieje wiele różnych kolorów do wyboru z rękawicami odpornymi na cięcia, w tym: żółty, czarny, niebieski, szary, zielony, naturalny i biały. Wybór koloru zależy od twoich osobistych preferencji.

Rozumienie języka technicznego odporności na cięcia
Chcemy ułatwić ci zrozumienie, dlatego oto kilka kluczowych terminów, które pomogą ci lepiej zrozumieć ofertę i zastosowania.

Co oznacza norma bezpieczeństwa EN: 388?

EN: 388 nie jest tak skomplikowana do zrozumienia, jak mogłoby się to na początku wydawać, i określa wymagania i standardy dla rękawic odpornych na cięcia.

Rozłóżmy to na części...

• Test cięcia EN: 388, Test Coup - Ta norma określa odporność materiału na cięcie przez ocenę liczby obrotów noża okrągłego potrzebnych do przecięcia materiału.

• Ścieranie EN: 388 - To test, który polega na pobraniu próbki rękawicy, która jest cięta i pocierana o papier ścierny, aż pojawi się dziura. Liczba pocieranych materiałem próbek papieru ściernego jest podana w 4 poziomach. Wskazuje to, jak odporna jest rękawica na siły ścierne. Na przykład poziom 4 ścierania EN: 388 jest bardziej odporny na siły ścierne niż poziom 1 ścierania EN: 388.

• Przebicie EN: 388 - Wynik tego testu polega na zbadaniu siły potrzebnej do przebicia materiału. Ta norma ma poziomy ochrony od 1 do 4, gdzie 4 oznacza najmocniejszy materiał.

• Rozdarcie EN: 388 - To test ma na celu zbadanie, jak szybko rękawica się rozrywa. Jest to wykonywane poprzez zaciskanie materiału rękawicy między szczękami maszyny. Te szczęki oddzielają się, aż próbka się rozrywa. Test rozdzierania ma 4 poziomy, a 4. poziom jest najbardziej odporny na rozerwanie.

Często zadawane pytania
Jak prać rękawice odporne na cięcia?

Zaleca się, aby prać rękawice odporne na cięcia, aby przedłużyć ich żywotność i zmniejszyć rozprzestrzenianie się wirusów. Każde pokrycie i tkanina mają swoje instrukcje prania (które można znaleźć na etykiecie rękawicy). Na przykład materiały poliamidowe, takie jak nylon i włókno para-aramidowe (Kevlar®), powinny być płukane tylko przez 10 minut w ciepłej wodzie i nie przekraczać temperatury 104°F. Aby uzyskać więcej informacji na temat prania rękawic odpornych na cięcia, zapoznaj się z instrukcjami producenta.

Alternatywnie, spróbuj przeglądać nasze kategorie.