zł19.50
Bez podatku VAT
zł23.98
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Provides level 3 protection against cuts. Available in a choice of lengths between 10" and 24"" and also with thumbhole. Conforms to EN388:2003 134X and EN407:2004 X1XXXX. Kevlar® is a DuPont registered trademark.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Tuffsafe |
Całkowita długość | 455mm |
EAN | 5036140330108 |
EN388 Cięcie | 3 |
EN388 Cięcie, test przewrotu | 3 |
EN388 Łza | 4 |
EN388 Przebicie | X |
EN388 Ścieranie | 1 |
Kolor | Żółty |
Materiał rękawa | Kevlar |
UNSPSC Code | 46180000 |