Koszule polo odblaskowe

Bądź bezpieczny na placu budowy, ale to nie znaczy, że nie możesz być również komfortowy, jednocześnie spełniając wymogi. W Cromwell mamy szeroki wybór męskich i damskich polo odblaskowych naszej sprawdzonej marki własnej Halo®, a także wiodących krajowych marek, takich jak Mascot®, Pulsar® i Portwest®.

Co to są polo odblaskowe?
Polo odblaskowe jest fluorescencyjne w kolorze pomarańczowym, czerwonym lub żółtym, z kołnierzem i guzikami jak w standardowym polo. Zapewniają one widoczność personelu na ruchliwych placach budowy, gdzie może dochodzić do wypadków z powodu dużego ruchu ludzi, lub gdy pracownicy często pracują w warunkach słabego oświetlenia.

Kiedy nosić polo odblaskowe?
Polo odblaskowe to jedna z wielu opcji odzieży odblaskowej, często noszonej w magazynach, na placach budowy lub terenach konserwacji, gdzie praca często odbywa się w słabym oświetleniu, na przykład w nocy. Odzież odblaskowa musi być również noszona w środowiskach pracy, gdzie poruszają się pojazdy, na przykład wózki widłowe, żurawie lub w miejscach, gdzie ruch drogowy jest nieunikniony, takich jak prace drogowe. Polo odblaskowe sprawdza się w cieplejszych miesiącach, gdy pracownicy mogą zrezygnować z kurtki, ale nadal muszą spełniać standardy przemysłowe, aby zapewnić zgodność z przepisami bezpieczeństwa.

Czego należy się kierować przy wyborze polo odblaskowego
• Rozmiar - Ważne jest, aby polo odblaskowe miało odpowiedni rozmiar, zapewniający maksymalny komfort i bezpieczeństwo.

• Rodzaj rękawów - Polo odblaskowe jest dostępne z krótkimi lub długimi rękawami, aby dostosować się do warunków atmosferycznych.

• Materiał - Najczęściej polo odblaskowe wykonane jest z poliestru lub mieszanki poliestru i bawełny, co zapewnia lekkość, wytrzymałość i szybkie schnięcie.

• Kolor - Dostępne są trzy kolory zgodne z normą EN ISO 20471:2013: fluorescencyjny pomarańczowy, żółty lub czerwony.

• Zgodność z normą - Istnieją trzy klasy odzieży odblaskowej zgodnie z normą EN ISO 20471:2013, które określają poziom widoczności: klasa 1, klasa 2 i klasa 3.

Rozszyfrowanie skrótów związanych z polo odblaskowym
Aby ułatwić wybór odpowiedniego polo odblaskowego, przedstawiamy kluczowe terminy, które pomogą zrozumieć zakres i zastosowanie dostępnych produktów.

Co oznacza standard EN ISO 20471:2013?

EN ISO 20471:2013 określa wymagania dotyczące odzieży odblaskowej, aby spełniała normy bezpieczeństwa.

Pojedyncza klasa - To standard, który określa minimalne wymagania dotyczące widoczności odzieży odblaskowej, w tym kolor materiału bazowego, minimalną powierzchnię dla odblasków i umieszczenie taśm odblaskowych.

Najczęstsze pytania
Jak często należy wymieniać odzież odblaskową?

Jeśli nosisz ją codziennie, zaleca się wymianę odzieży odblaskowej co trzy miesiące.

Czy noszenie odzieży odblaskowej jest ważne?

W niebezpiecznych środowiskach pracy, noszenie odzieży odblaskowej jest kluczowe, aby zmniejszyć ryzyko wypadków związanych z niewidocznością pracowników.

*Jak działa taśma odblaskowa na polo odblaskow

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 26

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 26