Kamizelki odblaskowe

Zostań cool, bezpieczny i przede wszystkim widoczny na życzenie dzięki kamizelkom odblaskowym. Wybierz spośród różnych rozmiarów, kolorów, materiałów i rodzajów zapięć. W Cromwell mamy szeroki wybór kamizelek odblaskowych od marek takich jak Mascot®, Portwest® oraz naszej flagowej ekskluzywnej marki Halo®.

Czym są kamizelki odblaskowe?
Kamizelki odblaskowe (skrócone z kamizelek o wysokiej widoczności lub czasami znane jako kamizelki hi-vis) to forma odzieży w wyraźnych fluorescencyjnych kolorach z przyczepionymi paskami retrorefleksyjnymi, zwiększającymi widoczność noszącego dla innych. Będąc kamizelkami, te rodzaje odzieży zazwyczaj koncentrują się wokół tułowia, co oznacza, że ramiona nie będą miały odzieży o wysokiej widoczności.

Kiedy używa się kamizelek odblaskowych?
Będąc jedną z wielu różnych odzieży o wysokiej widoczności, kamizelki hi-vis mogą być noszone w wielu środowiskach, gdzie noszący musi być wyraźnie widoczny, takich jak miejsca budowy i konserwacji, w zieleni lub w magazynach. W środowiskach, gdzie poruszają się pojazdy, wymagana jest odzież o wysokiej widoczności. Ponieważ kamizelki hi-vis są cienkie i można je nosić na wierzchu normalnej odzieży, zazwyczaj są używane jako tymczasowa odzież o wysokiej widoczności dla użytkowników, którzy nie przebywają często w wymaganych środowiskach.

Rozważania przy wyborze kamizelek odblaskowych
Rozmiar - Bardzo ważne jest dopasowanie rozmiaru i kroju kamizelek hi-vis, ponieważ źle dopasowana odzież może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Luźna odzież może zostać uwięziona w maszynach, podczas gdy zbyt ciasna może być niewygodna dla noszącego i zwiększać zmęczenie.

Materiał - Kamizelki odblaskowe są często wykonane z poliestru lub mieszanki poliestru z bawełną. Wynika to z lekkości, trwałości i szybkiego schnięcia poliestru, co pozwala na uzyskanie wytrzymałego produktu, który pozwala na szybkie schłodzenie się użytkownika podczas pocenia się.

Kolor - Istnieją trzy kolory zgodne z niezbędnym standardem bezpieczeństwa odzieży o wysokiej widoczności EN ISO 20471:2013. Wybierając jeden z tych trzech kolorów, zapewniasz zgodność, jednocześnie pozwalając na osobiste preferencje i potrzeby miejsca pracy.

Słownik pojęć dotyczących kamizelek odblaskowych
Chcemy, aby było dla Ciebie łatwiej, dlatego oto kilka kluczowych pojęć, które pomogą Ci lepiej zrozumieć zakres i zastosowania.

Co oznacza standard odzieży o wysokiej widoczności EN ISO 20471:2013?

EN ISO 20471:2013 nie jest tak skomplikowany do zrozumienia, jak mogłoby się wydawać, i określa podstawowe/dodatkowe wymagania dotyczące odzieży o wysokiej widoczności, aby spełnić standard.

Rozłóżmy to na części...

• EN - Jest to obowiązujący standard w całej Europie.

• ISO - Wszystkie produkty o wysokiej widoczności muszą spełniać minimalne normy bezpieczeństwa zdefiniowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną.

• 20471 - To przypisany numer legislacji.

• 2013 - To rok, w którym standard bezpieczeństwa dotyczący odzieży o wysokiej widoczności został zaktualizowany. Nowy standard określa wymagania dotyczące trzech składników odzieży o wysokiej widoczności: koloru bazowego tkaniny, minimalnej powierzchni do odbicia i umiejscowienia taśmy odblaskowej.

A więc, jakie są różne klasy w tym standardzie i co oznaczają?
W standardzie EN ISO istnieją trzy klasy odzieży o wysokiej widoczności, zdefiniowane następująco:

• Klasa 1 Hi-Vis - Dotyczy to odzieży o najniższym poziomie widoczności, takiej jak spodnie odblaskowe, gdy nie są noszone w połączeniu z innymi odzieżą o wysokiej widoczności.

• Klasa 2 Hi-Vis - Dotyczy to odzieży o pośrednim poziomie widoczności, takiej jak bezrękawniki odblaskowe.

• Klasa 3 Hi-Vis - Dotyczy to odzieży o najwyższym poziomie widoczności, takiej jak kurtki odblaskowe, koszulki polo odblaskowe z długim rękawem i kamizelki odblaskowe z rękawami.

Najczęściej zadawane pytania
Czy w magazynie obowiązuje noszenie odzieży o wysokiej widoczności?

Tak. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny wymagają, aby pracownicy w tych środowiskach nosili odzież o wysokiej widoczności, aby zapewnić bezpieczeństwo i zmniejszyć wypadki w miejscu pracy.

Czy kolor odzieży hi-vis ma znaczenie?

Kolor odzieży hi-vis jest istotny w różnych środowiskach, aby zap

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 37

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 37