logo

Ochraniacze na kolana i łokcie

Nakolanniki i nakolokietniki są niezbędnym elementem środków ochrony indywidualnej w środowiskach manualnych. Kolanami i łokciami często wystawiane są na uderzenia, obicia i nadwyrężenia, a ich ochrona często jest pomijana. W Cromwell mamy szeroki wybór nakolanników i nakolokietników od znanych marek, takich jak Mascot, Redbacks, Impacto Protective Products i Kennedy.

Czym są nakolanniki i nakolokietniki?
Nakolanniki występują w różnych formach, niektóre twarde, inne miękkie, mogą być wkładane do kieszeni na kolana w spodniach roboczych lub, jak w przypadku niektórych typów, przypinane na wierzchu za pomocą zapięć na rzep. Służą one do stworzenia warstwy ochronnej nad rzepką, pomagając w jej wsparciu i ochronie przed uderzeniami i nadwyrężeniami.

Dlaczego używać nakolanników i nakolokietników?
Kolana są często narażone na urazy w pracy manualnej, zacięcia, otarcia, siniaki mogą być powszechne, a w niektórych branżach ryzyko poważniejszych obrażeń, takich jak rozcięcia, oparzenia i złamania, jest większe. Nakolanniki zapewniają ochronę przed uderzeniami, a w niektórych przypadkach, jak nakolanniki żelowe, mogą zapewniać wsparcie i ulgę od ciśnienia powstałego podczas klęczenia.

Kiedy używać nakolanników i nakolokietników?
Nakolanniki nadają się do stosowania w wymagających branżach, gdzie dużo pracy manualnej jest wymagane lub jakakolwiek forma fizyczności, takich jak prace hydrauliczne, budowlane, elektryczne lub kolejowe.

Rodzaje nakolanników i nakolokietników
• Żelowe - Te miękkie nakolanniki są zaprojektowane do amortyzowania lekkich uderzeń i zmniejszania nacisku podczas klęczenia.

• Piankowe - Te nakolanniki są przeznaczone do ochrony przed lekkimi uderzeniami.

• Twarda skorupa - Te nakolanniki posiadają twardą zewnętrzną powłokę nad rzepką i piankowe wypełnienie do amortyzacji uderzeń. Zazwyczaj są one przymocowane za pomocą elastycznych lub regulowanych pasków.

Rozważania przy wyborze nakolanników i nakolokietników
• Wymagany poziom ochrony - W przypadku wsparcia podczas klęczenia i lekkiej pracy miękkie nakolanniki piankowe lub żelowe mogą wystarczyć. Jednak w przypadku ciężkich prac manualnych, gdzie ryzyko uderzeń jest względnie wysokie, lepiej sprawdzą się nakolanniki z twardą skorupą.

• Zapięcie - Niektóre nakolanniki są zaprojektowane do wkładania do kieszeni na kolana w spodniach roboczych, podczas gdy inne są wciągane od kostek i posiadają elastyczną tylą stronę, aby utrzymać je na miejscu. Niektóre zapięcia są na rzepy.

Najczęściej zadawane pytania
Jak wybrać nakolanniki?

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, nakolanniki powinny mieć odpowiedni, dopasowany kształt. Jeśli są zbyt luźne, mogą się zsunąć i nie zapewnią ochrony, jeśli są zbyt ciasne, mogą ograniczać ruch. W razie wątpliwości zmierz obwód swojej nogi. Następnie musisz określić poziom ochrony, który będzie potrzebny, co głównie zależy od tego, czy wykonujesz lekką pracę czy ciężką pracę przemysłową.