zł109.54
Bez podatku VAT
zł134.73
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• 7 szlufek pozwala przypiąć wybrany pas dla większego bezpieczeństwa (pas sprzedawany osobno)
• 2 przednie, 2 tylne i 4 boczne kieszenie zapewniają dużo miejsca do przechowywania przedmiotów osobistych
• Odporny na zarysowania guzik i mosiężny zamek YKK dla większego komfortu i zapięcia szortów
• Częściowo elastyczny pas dla wygody podczas noszenia i bezpiecznego dopasowania
• Dostępne w różnych rozmiarach w talii od 30" do 44”, dla zapewnienia odpowiedniego dopasowania
• Czarne
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Szorty bojówki, kolor granatowy |
Brand | Halo |
EAN | 5036140486119 |
Kolor | Granatowy |
Materiał | Tkanina poliestrowo-bawełniana |
Płeć | Unisex |
Rozmiar talii | 34 |
UNSPSC Code | 53101502 |
Waga tkaniny | 245g/m² |