zł85.05
Bez podatku VAT
zł104.61
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Asortyment przystępnie wycenionej wytrzymałej odzieży roboczej wykonanej z wysokiej jakości wyselekcjonowanej skóry chromowej. Odporna na rozpryski i odporna na rozdarcie. Pełen asortyment daje ochronę od stóp do głowy przed rozpryskami spawalniczymi i iskrami przy szlifowaniu. Odpowiednie do stosowania w warsztatach, odlewniach i na budowie.
Fartuchy
Obszerne, dla pełnej ochrony tułowia i górnej części nóg przed rozpryskami spawalniczymi i iskrami przy szlifowaniu, jednocześnie dając użytkownikowi swobodę ruchów. Wszystkie szwy mają wytrzymałe ściegi dla zapewnienia trwałości i długiego użytkowania.
Dostępne, do wyboru, z zapięciem na sprzączkę lub wiązanym.
Oznaczenie CE zgodnie z normą EN470-1 CAT II.
Kolory: dostępne, do wyboru, szare lub czerwone.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140240292 |
ECLASS Code | 40010202 |
Kolor | szary |
Liczba kieszeni | 0 |
Materiał | Skóra chromowana |
Rodzaj wiązania | Krawat |
UNSPSC Code | 46181501 |
Wymiary | 24"x42" |