Zasłony i maski spawalnicze

Maski spawalnicze to kluczowy element osobistej ochrony, który jest stosowany do zabezpieczenia użytkownika podczas wykonywania procesów spawania. W Cromwell oferujemy różnorodne maski spawalnicze od dostawców takich jak Kennedy, 3M, Esab i SWP.

Dlaczego maski spawalnicze?
Maski spawalnicze, zwane także kaskami spawalniczymi lub osłonami, są specjalnie zaprojektowane, aby chronić twarz i oczy użytkownika. Oczy mogą łatwo ulec uszkodzeniu podczas spawania ze względu na promieniowanie ultrafioletowe i podczerwone emitowane przez łuk, co może spowodować obrażenia poparzeniowe lub iskrzenie. Maski spawalnicze zapewniają ochronę przed ciepłem i światłem, korzystając z automatycznego zaciemniania lub stałego zaciemnienia, aby zablokować intensywność emitowanego światła, co zmniejsza rozproszenie i poprawia koncentrację. Maski spawalnicze są zazwyczaj wykonane z materiałów poliamidowych lub włókien szklanych, co zapewnia ochronę, jednocześnie pozostając lekkimi i wygodnymi w noszeniu.

Typy masek spawalniczych
Maski spawalnicze są grupowane w dwie główne kategorie:
Automatyczne zaciemnianie - Ten rodzaj maski spawalniczej używa polaryzowanego filtru, który automatycznie zapobiega szkodliwemu poparzeniu błyskiem, dostosowując się do szkodliwego światła, co sprawia, że użytkownik nie musi przerywać pracy i dostosowywać jej. W rezultacie poprawia się produktywność i oszczędza czas. Nie wszystkie maski spawalnicze z automatycznym zaciemnianiem są takie same i mogą zapewniać różne zakresy ochrony przed stopniami odcienia odpowiednie dla Twojej aplikacji.
Stałe zaciemnienie - Ten rodzaj maski spawalniczej zwykle ma mechanizm osłony przesuwnej, który jest kontrolowany przez skinienie głową, eliminując konieczność dotykania maski. Pozwala to użytkownikowi na podniesienie maski, aby zobaczyć, kiedy przestaje spawać, i skinąć głową do przodu, aby opadła na miejsce do spawania.

Często zadawane pytania
Czy waga maski spawalniczej jest ważna?
Tak, maski spawalnicze mogą powodować napięcie szyi i zmęczenie przy długotrwałym użytkowaniu. Wybór odpowiedniej wagi maski pozytywnie wpłynie na produktywność i pomoże zmniejszyć ryzyko urazu. Zaleca się wybór możliwie najlżejszej maski odpowiedniej dla Twoich zastosowań spawalniczych.