Rękawy spawalnicze

Zajrzyj do naszej oferty rękawic spawalniczych w Cromwell. Posiadamy doskonały wybór rękawic od znanych i godnych zaufania marek, takich jak Ansell® i nasza własna marka Kennedy®.

Co to są rękawice spawalnicze?
Rękawice spawalnicze zapewniają lekką i przewiewną ochronę ramion spawaczom. Wykonane z materiału ognioodpornego, takiego jak Kevlar®, rękawice spawalnicze są zaprojektowane, aby chronić ramię od nadgarstka do łokcia lub od nadgarstka do górnego ramienia, przed iskrzącymi się i rozpryskującymi się ciekłymi metalami.

Dlaczego rękawice spawalnicze?
Pracując w skrajnych warunkach cieplnych, kurtka spawalnicza może stać się zbyt niewygodna do pracy. Ognioodporne koszulki, zarówno z długimi, jak i krótkimi rękawami, stanowią dobrą alternatywę dla kurtki spawalniczej lub kombinezonu, podobnie jak lekkie rękawice spawalnicze.

Rękawice spawalnicze różnią się poziomem ochrony, ale większość chroni skórę przed wysoką temperaturą, iskrami i rozpryskującymi się cząstkami ciekłego metalu.

Kiedy stosować rękawice spawalnicze?
W każdym rodzaju spawalnictwa i typie zastosowania ważne jest noszenie rękawic spawalniczych, aby zapewnić pełną ochronę przed ekstremalnym ciepłem, poparzeniami i obrażeniami.

Rodzaje rękawic spawalniczych
Rękawice spawalnicze są wykonane z różnych materiałów i w szerokim wyborze wzorów. Różne rodzaje spawania i niektóre aplikacje cięcia stwarzają różne poziomy ryzyka, dlatego ważne jest wybranie odpowiedniej rękawicy ochronnej. Wszystkie rękawice spawalnicze powinny posiadać oznaczenie CE i być zgodne ze standardami EN ISO 11611.

• Bawełna - Lekka i odprowadzająca wilgoć, rękawice spawalnicze z bawełny są powszechnie używane podczas pracy w wysokich temperaturach. Bawełnę można prać, i choć oferuje najniższy poziom ochrony w porównaniu z innymi materiałami, nadal skutecznie chroni przed iskrami i nieoczekiwanymi wybuchami ognia.

• Kevlar® - Niezwykle wytrzymały i odporny na wysoką temperaturę, Kevlar® ma wiele zastosowań. Jest to materiał syntetyczny, więc rękawice wykonane z niego są lekkie i nadają się do prania, nie tracąc kształtu ani ochrony.

• Skóra - Tradycyjny wybór w ochronnej odzieży spawalniczej, skóra z krowiego zamszu jest wyjątkowo wytrzymała i odporna na ciepło i ogień. Nie można jej prać tak samo jak bawełny lub Kevlaru®, ale można regularnie czyścić za pomocą szczotki.

• Kombinacja - Rękawice spawalnicze wykonane z kombinacji materiałów mogą zapewnić bardziej odporny i trwały produkt. Na przykład szwy Kevlaru® są często stosowane na ognioodpornych ubraniach ochronnych ze względu na doskonałą odporność na ciepło i ogień. Kombinacja skóry i Kevlaru® zapewnia wysoki poziom ochrony, ale zmniejsza wagę i zwiększa przepuszczalność powietrza dla komfortu użytkownika. Dla lżejszych prac spawalniczych rękawica Kevlaru® wyłożona bawełną zapewnia lekką, niezawodną ochronę.

Rozważenia podczas wyboru rękawic spawalniczych
• Typ spawania - rodzaj spawania (MIG, TIG lub łukowy) określi poziomy ochrony wymagane dla rękawicy spawalniczej.

• Długość - rękawice spawalnicze mogą pokrywać tylko przedramię (niektóre wersje sięgają nadgarstka i kciuka), podczas gdy inne pokrywają całe ramię.

• Materiał - konstrukcja rękawicy oferuje różne korzyści i poziomy ochrony w zależności od użytego materiału. Rękawice z bawełny oferują najmniejszą ochronę, podczas gdy rękawice z Kevlaru®, skóry i kombinowane oferują najwyższą.

• Dopasowanie - Niektóre rękawice spawalnicze mogą polegać na elastycznych końcówkach dla pewnego dopasowania, podczas gdy inne posiadają zapięcia na rzep, które można regulować do wielkości ramienia.

• Inne środki ochrony indywidualnej (PPE) - stosując rękawicę spawalniczą w połączeniu z innymi rodzajami PPE, takimi jak rękawiczki i koszulka lub sweter, upewnij się, że otrzymujesz odpowiednią ilość ochrony podczas użytkowania: że odzież ochronna działa razem i nie ogranicza twojej ochrony.

Rozbiór techniczny rękawic spawalniczych
Z szerokim wyborem PPE spawalniczego na rynku, zgodność z przepisami dotyczącymi bez

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-2 of 2

Wiersze na stronę:

25

1-2 of 2