zł32.65
Bez podatku VAT
zł40.16
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Solidne wykonane z odlewu chromo-niklowanego, co zapewnia długą żywotność. Zestaw zawiera dodatkowy zawór bezpieczeństwa.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Odlew ciśnieniowy |
Aplikacja w miejscu pracy | Przemysłowe |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140005655 |
ECLASS Code | 21051502 |
Maksymalne ciśnienie powietrza wlotowego | 6.2bar |
Materiał zaworu wewnętrznego | Stal |
Nadaje się do stosowania z | Powietrze |
Nr części MFR | AT1073 |
Przepływ powietrza | 240L/min |
Seria | AT1073 |
Styl uchwytu | Dłoń |
Typ dyszy | Dysza bezpieczeństwa |
UNSPSC Code | 27131502 |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4 cala NPT |
Zakres temperatur | 0 do 80°C |