PCL

BG605, Pistolet do Wdmuchiwania Powietrza, Dłoń, Żeński Wątek Rp 1/4

SKU:

PCL2592330D

MPN:

BG605

zł72.54

Bez podatku VAT

zł89.22

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Odpowiednia do dozowania zarówno powietrza, jak i wody
    • Solidna i kompaktowa konstrukcja zapewnia trwałość i przenośność produktu
    • W zestawie dysza stożkowa i dysza bezpieczeństwa
    • Wykonane ze stopu odlewanego ciśnieniowo w celu zapewnienia sprężystości
    • Wydajne dostarczanie zarówno powietrza, jak i wody


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Odlew ciśnieniowy

    Aplikacja w miejscu pracy

    Warsztat

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875180069

    ECLASS Code

    21051502

    Maksymalne ciśnienie powietrza wlotowego

    10bar

    Nadaje się do stosowania z

    Powietrze

    Nr części MFR

    BG605

    Przepływ powietrza

    240L/min

    Seria

    BG605

    Styl uchwytu

    Dłoń

    Typ dyszy

    Stożek i bezpieczeństwo

    UNSPSC Code

    27131502

    Wymiar wlotu powietrza

    Rp 1/4 Samica

    Zakres temperatur

    0 do 80°C