zł1709.00
Bez podatku VAT
zł2102.07
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
DCD740C1-GB
Powerful 18V right angle drill for drilling and screwdriving applications in confined spaces. Compact and lightweight design with two speed settings and reverse switch.
10mm single sleeve keyless chuck with automatic spindle lock for one handed quick and easy bit change.
Ergonomic handle and rubber overmold to provide ultimate end user comfort. High performance fan cooled motor for maximum power and durability. All metal gearing and right angle transmission for efficient power transmission and longer tool life. LED with delay for improved visibility.
Supplied with 1x 1.5Ah Li-ion slide pack battery and charger.
Battery: 1x 18V 1.5Ah Li-Ion
Drilling capacities: Steel/Wood 10/25mm
RoHS Compliant: YES
No load speed: 1800rpm
Weight: 1.7kg
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | DeWalt |
Długość | 325mm |
EAN | 5035048297261 |
ECLASS Code | 21050101 |
Gwarancja producenta | Gwarancja producenta na 3 lata (Wymagana rejestracja, obowiązują warunki i zasady) |
Informacje o hałasach/wibracjach | Poziom ciśnienia akustycznego: 76 dB(A) Poziom niepewności dźwięku K 3.0 dB |
Liczba dostarczonych baterii | 1 |
Moment obrotowy | Max. Hard Screwdriving 33Nm Max. Soft Screwdriving 11Nm |
Napięcie | 18V |
Numer modelu: | DCD740C1-GB |
Pojemność | Max. Drilling Ø Metal 10mm Max. Drilling Ø Wood 28mm |
Pojemność baterii | 1.5Ah |
Pojemność uchwytu | 10mm |
Prędkość bez obciążenia | 2000rpm |
Przedmiot | Akumulatorowa wiertarka kątowa |
Szerokość | 67mm |
Typ uchwytu | szybkozaciskowe |
UNSPSC Code | 27112703 |
Waga | 1.75kg |
Wysokość | 102mm |
Źródło zasilania | Bezprzewodowy |