Kątówki

Odkryj naszą gamę szlifierek kątowych online w Cromwell. Posiadamy wysokowydajne narzędzia elektryczne od wiodących marek, takich jak DeWalt®, Makita® i Bosch®.

Czym są szlifierki kątowe?
Szeroko stosowane w obróbce metali i stolarstwie, szlifierki kątowe to narzędzie elektryczne używane do cięcia, polerowania, rzeźbienia, szlifowania i więcej. Korzystając z wymiennych obracających się tarcz, to wszechstronne narzędzie ręczne można stosować do konkretnych materiałów i projektów.

Dlaczego warto kupić szlifierkę kątową?
Dzięki użyciu tarcz ściernej, szlifierki kątowe są niezwykle wszechstronne. Z tego powodu stanowią one podstawę wielu zestawów narzędzi branżowych, ponieważ stanowią doskonałą alternatywę dla narzędzi obsługiwanych ręcznie, eliminując wysiłek i czas oraz szybko radząc sobie z pracami.

Rodzaje szlifierek kątowych
Na rynku dostępne są różne rodzaje szlifierek kątowych, które odpowiadają różnym zadaniom i preferencjom operatora...

• Szlifierki kątowe pneumatyczne - zasilane za pomocą pneumatyki, ten rodzaj szlifierki jest lekki, ale zapewnia wydajność w pracy przemysłowej

• Szlifierki kątowe zasilane bateriami - znane również jako szlifierki kątowe bezprzewodowe, ten rodzaj szlifierki jest praktycznym wyborem dla operatorów, którzy są często mobilni i nie chcą martwić się o dostępność gniazdka

• Szlifierki kątowe zasilane sieciowo - bez baterii, szlifierki kątowe zasilane sieciowo są lżejsze od wersji bezprzewodowych i są popularnym wyborem wśród entuzjastów majsterkowania

• Szlifierki kątowe proste - zaprojektowane w celu ułatwienia dostępu do zadań w ciasnych przestrzeniach, ten rodzaj szlifierki kątowej jest trzymany i zasilany od wału, podczas gdy koło jest ustawione pod kątem 90° do uchwytu

• Szlifierki kątowe ze zmienną prędkością - ten rodzaj szlifierek kątowych posiada regulowane ustawienia prędkości, co pozwala na bardziej precyzyjną i kontrolowaną pracę

Czego należy się kierować wybierając szlifierkę kątową
• Budżet - jeśli szlifierka kątowa ma spełniać wszystkie Twoje modlitwy warsztatowe, zainwestuj w model, który spełni Twoje potrzeby. Jeśli jednak nie będzie często używana, nie ma sensu przepłacać za narzędzie wysokiej jakości.

• Poziom umiejętności - szlifierki kątowe można używać do wielu projektów i faktycznie mogą one ułatwić wykonywanie codziennych, powolnych prac. Mogą jednak być także bardzo niebezpieczne, jeśli nie są prawidłowo obsługiwane, więc wybierz szlifierkę kątową, którą będziesz mógł obsługiwać bez ryzyka dla siebie.

• Bezpieczeństwo - Jak wcześniej wspomniano, szlifierki kątowe mogą być niezwykle niebezpiecznym narzędziem, jeśli trafią w nieodpowiednie ręce. Traktuj swoje bezpieczeństwo bardzo poważnie i upewnij się, że Twój zakup posiada osłony ochronne oraz dźwignię bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu.

Słownik pojęć dotyczących szlifierek kątowych
Aby być na bieżąco z normami bezpieczeństwa i jakości, wyjaśniamy standard bezpieczeństwa związanego z szlifierkami kątowymi, abyś miał wszystkie niezbędne informacje do podjęcia właściwej decyzji.

Co oznacza BS EN ISO 28927-1:2019?

Ten międzynarodowy standard określa metody stosowane w badaniach laboratoryjnych emisji wibracji z ręcznych szlifierek kątowych i pionowych. Dotyczy to narzędzi zasilanych pneumatycznie, zasilanych sieciowo i bezprzewodowych, ale nie dotyczy prostych szlifierek ani szlifiarek stożkowych.

Przeanalizujmy to...

• BS - To skrót od British Standards, czyli oznaczenia standardów opublikowanych przez BSI Group, która jest organem upoważnionym w Wielkiej Brytanii

• EN - Skrót od Europejskich Norm, czyli EN pochodzi z niemieckiego Europäische Norm (co oznacza Europejską Normę)

• ISO - Skrót od Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, czyli niezależnego organu regulującego międzynarodowe standardy jakości i bezpieczeństwa

• 28927 - Numer identyfikacyjny przepisu

• 1 - Odnosi się do części dokumentu dotyczącej szlifierek kątowych

• 2019 - Ta publikacja drugiej edycji została opublikowana w tym roku

Często zadawane pytania
Czy szlifierka kątowa może przeciąć cokolwiek?

W zależności od użytej tarczy ściernej, szlifier