logo

Narzędzia elektryczne

Zarówno jeśli chcesz wiercić, młócić, szlifować, piłować, polerować czy czyścić, narzędzia elektryczne mogą zrobić ogromną różnicę, nie tylko oszczędzając czas i wysiłek, ale również dając lepszy wynik niż samodzielne narzędzia ręczne. Marka wysokiej jakości również może mieć ogromne znaczenie, dlatego też, aby upewnić się, że masz najlepsze, stworzyliśmy doskonały wybór najważniejszych marek takich jak DeWalt, Bosch, Hitachi, Kobe i Makita. Więc nie ma wymówek dotyczących wykonania pracy - i wykonania jej prawidłowo.

Co to są narzędzia elektryczne?
Krótko mówiąc, narzędzie elektryczne to urządzenie, które jest obsługiwane przez dodatkowe źródło zasilania inne niż siła manualna stosowana przez operatora. Zazwyczaj narzędzia elektryczne można podzielić na dwa typy, stacjonarne i przenośne.

Dlaczego narzędzia elektryczne?
Narzędzia elektryczne są zaprojektowane, aby być szybsze i bardziej wydajne niż manualne narzędzia ręczne. Redukują one ilość pracy ręcznej, która w innym przypadku byłaby zaangażowana w aplikacje takie jak piłowanie, wiercenie i szlifowanie. Oprócz tego mogą oferować większą moc i precyzję, której nie można dostarczyć ręcznie, na przykład tokarki są narzędziem stacjonarnym i mogą tworzyć prawdziwie okrągłe przedmioty, co bez użycia narzędzia nie byłoby możliwe.

Rodzaje narzędzi elektrycznych
Jak wspomniano wcześniej, istnieją dwa różne typy narzędzi elektrycznych, stacjonarne i przenośne. Poniżej przedstawiliśmy niektóre z najczęstszych rodzajów oraz niektóre z ich cech i korzyści.

• Narzędzia elektryczne stacjonarne - Te rodzaje narzędzi są zainstalowane na stałe po zainstalowaniu. Mają one zaletę szybkości i precyzji, pomimo braku manewrowości.

• Frezarki - Czasami nazywane wiertarkami, te rodzaje narzędzi elektrycznych używają cylindrycznego narzędzia obrotowego do usuwania materiału z obrabianych części metalowych. Są one powszechnie stosowane w sektorze motoryzacyjnym i lotniczym.

• Tokarki - Te narzędzia obrotowe służą do trzymania i obracania obrabianych części wokół osadzonego na tokarce narzędzia, aby wyciąć obrabiany przedmiot do pożądanego kształtu.

• Szlifierki kątowe - Wolnostojący sprzęt, który używa kołowych tarcz ściernej do usuwania materiału z obrabianego przedmiotu.

• Piły stołowe - Narzędzie stałe używane do obróbki drewna. Składa się z górnego blatu roboczego z wyprowadzoną przez niego piłą okrągłą, zamocowaną na wrzecionie. Są one głównie uważane za narzędzia stolarskie.

• Przenośne narzędzia elektryczne - Kiedy większość osób myśli o narzędziach elektrycznych, to zazwyczaj przenośne narzędzia elektryczne są tym, o których najczęściej myślą. Są to zazwyczaj urządzenia przenośne, zasilane zarówno kablem elektrycznym, jak i akumulatorem litowo-jonowym.

• Wiertarki ręczne - Są to przenośne urządzenia, używane do napędzania wiertła przez materiał. Silnik napędza trzpień, który obraca i napędza wiertło w obrabianym materiale. Mogą być zasilane za pomocą kabla podłączonego do gniazdka elektrycznego, lub za pomocą paczki baterii.

• Piły alternatywne - Są zaprojektowane do imitowania przód-tył ruchu standardowej piły ręcznej, z korzyścią wynikającą z napędu silnikiem. Mogą być zasilane z sieci, baterii lub pneumatycznie.

• Piły tarczowe - Posiadają ząbkowaną, okrągłą tarczę tnącą i mogą być używane do cięcia przez szereg materiałów. Dostępne są w wersjach przewodowych i bezprzewodowych.

• Ręczne szlifierki - Istnieje kilka rodzajów ręcznych szlifierek elektrycznych, taśmowych, tarczowych lub orbitalnych. Każda z nich świetnie sprawdza się w różnych zastosowaniach i wykorzystuje materiały ściernne do usuwania materiału.

• Narzędzia elektryczne ogrodowe - Takie jak kosiarki, dmuchawy liści i kosiarki koszące, wszystkie podlegają narzędziom elektrycznym. Niektóre z tych narzędzi wykorzystują silnik spalinowy do zasilania urządzenia.

Rozważania podczas wyboru narzędzia elektrycznego
Wybór odpowiedniego narzędzia elektrycznego do pracy może być nieco skomplikowany, jednak istnieją pewne kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę, co może ułatwić cały proces.

• Zastosowanie - Narzędzia elektryczne są zazwyczaj specjalizowane w określonym zastosowaniu. Na przykład, wiertarki elektryczne są specjalizowane w wierceniu otworów, a piły do cięcia itp. To można dodatkowo podzielić na bardziej specjalizowane zastosowania dotyczące tego, jakie narzędzie elektryczne jest najlepsze do bardziej konkretnych zastosowań. Na przykład, szlifierki taśmowe są bardziej zdolne do szlifowania dużych płaskich powierzchni niż ich konkurenci z dyskiem. Posiadanie zrozumienia mocnych i słabych stron różnych narzędzi elektrycznych jest korzyścią w pomaganiu wybrać odpowiednie narzędzie do pracy.

• Źródło zasilania - Kolejnym kluczowym czynnikiem jest źródło zasilania. Dotyczy to głównie przenośnych narzędzi elektrycznych, ponieważ narzędzia stacjonarne zazwyczaj są podłączone do zasilania sieciowego. Trzy opcje to narzędzia zasilane przewodem, zasilane baterią lub w niektórych przypadkach silnikiem spalinowym. Wszystkie trzy mają swoje zalety i wady. Narzędzia zasilane przewodem, pomimo stałego dostępu do zasilania, są ograniczone w ruchu, narzędzia zasilane akumulatorem mają zaletę ruchu, ale przez ograniczony czas, ponieważ akumulator musi być naładowany, a silniki spalinowe zapewniają swobodę ruchu, ale emitują spaliny.

• Inne rozważania - Oprócz powyższych kwestii istnieje wiele ostrzy, wiertła, tarcz i akcesoriów do rozważenia dla wybranej aplikacji. Wybór odpowiednich akcesoriów może być równie istotny jak wybranie odpowiedniego narzędzia do ich zasilania.

Najczęściej zadawane pytania
Jakie środki ostrożności należy podjąć podczas korzystania z narzędzi elektrycznych?

Podobnie jak w przypadku standardowych narzędzi ręcznych, narzędzia elektryczne mogą spowodować obrażenia, jeśli są używane niewłaściwie lub nieodpowiednio, jednak nie zawsze chodzi o niewłaściwe użycie, nawet najbardziej doświadczony operator narzędzi elektrycznych może mieć wypadek, wystarczy jedno poślizgnięcie czy potknięcie, aby znaleźć się w szpitalu. Aby uniknąć tego, można podjąć kilka środków ostrożności.

• Nosić PPE: Okulary ochronne, rękawice, kombinezony i obuwie ochronne mogą pomóc chronić przed poważnymi obrażeniami. PPE nie może całkowicie wyeliminować obrażeń, ale może zmniejszyć ich powagę w razie potrzeby.

• Sprawdź położenie kabli itp.: Upewnij się, że kable są trzymane na boku i nie stanowią zagrożenia związku z potknięciem, co może pomóc zmniejszyć ryzyko upadku podczas korzystania z narzędzia elektrycznego.

• Regularne sprawdzanie źródła zasilania pod kątem usterek: Należy wymieniać lub naprawiać porozdarcie kabli lub uszkodzone paczki akumulatorów, ponieważ mogą one prowadzić do porażenia elektrycznego lub innych poważnych obrażeń, jeśli zostaną użyte.

• Bądź ostrożny w środowisku pracy: Bądź ostrożny, pracując na wysokości lub w ciasnych przestrzeniach. Odrzut niektórych narzędzi w tych środowiskach może być niebezpieczny. Ponadto, praca silnikami spalinowymi w zamkniętych przestrzeniach może prowadzić do wdychania niebezpiecznych par, co może powodować wiele problemów zdrowotnych. Pamiętaj, że jeśli masz wątpliwości, lepiej nie ryzykować. W razie potrzeby porozmawiaj z doświadczonym profesjonalistą.

Gdzie powinienem przechowywać moje narzędzia elektryczne?

Prawidłowe przechowywanie narzędzi elektrycznych może znacząco przyczynić się do utrzymania ich w dobrym stanie i sprawności, a przede wszystkim bezpieczeństwa. Niektóre powszechne miejsca przechowywania narzędzi elektrycznych to garaże i szopy narzędziowe, jednak upewnij się, że środowisko jest odpowiednie, zanim zostawisz je na dłuższy czas. Idealnie byłoby, gdyby środowisko było chłodne, suche i dobrze wentylowane, co pomoże zapobiec korozji.

Jeśli narzędzie ma pokrowiec do przechowywania, to wrzucanie go z powrotem po użyciu (pod warunkiem, że został wyczyszczony), może pomóc zmniejszyć ryzyko uszkodzenia oraz gromadzenia się kurzu i brudu w okresach niepracy.