Cordless Combi Drills

Wiertarko-wkrętarki to narzędzia niezbędne dla praktycznie każdego, od pasjonatów majsterkowania po profesjonalistów przemysłowych. Dostępne są w szerokim zakresie kształtów, rozmiarów i konfiguracji, aby sprostać potrzebom różnych branż i zadań domowych.

Cromwell oferuje szeroki wybór wiertarko-wkrętarek od zaufanych marek używanych przez profesjonalistów na całym świecie.

Czym są wiertarko-wkrętarki?
Wiertarko-wkrętarki to rozwiązanie 3-w-1, które pozwala użytkownikom na wkręcanie, wiercenie i udarowe wiercenie bez konieczności korzystania z trzech oddzielnych narzędzi.

Wiertarko-wkrętarki są zasilane przez dużą baterię, która dostarcza energię do silnika elektrycznego obracającego trzpień (część na końcu wiertarki, która trzyma wiertło). Na rękojeści znajduje się mechanizm spustowy, który kontroluje prędkość silnika i tym samym prędkość wiertarki.

Dlaczego wiertarko-wkrętarka?
Znane jako najbardziej wszechstronne narzędzie na rynku, wiertarko-wkrętarki zawsze są użyteczne - nawet najbardziej przeciwni majsterkowaniu domownicy prawdopodobnie przechowują wiertarko-wkrętarkę w szopie lub garażu.

Ich wszechstronność jest niezrównana, dlatego są wykorzystywane w różnych zadaniach i branżach. Większość współczesnych wiertarko-wkrętarek ma szeroki zakres ustawień momentu obrotowego, co daje użytkownikom precyzyjną kontrolę nad pracą, a dzięki trzem trybom funkcji są one bardzo odpowiednie do wielu zadań związanych z wierceniem, wkręcaniem i udarowym wierceniem.

Kiedy używa się wiertarko-wkrętarek?
Wiertarko-wkrętarki mogą wykonywać wiele powszechnych, ale niezwykle wartościowych zadań, w tym:

• Wiercenie otworów w metalu i drewnie
• Wkręcanie złączy i śrub
• Wiercenie w betonie / murze (z funkcją młotkowania)

Rozważania przy wyborze wiertarko-wkrętarki
• Moc - Jednym z najważniejszych czynników przy wyborze wiertarko-wkrętarki jest moc. Elektryczne wiertarko-wkrętarki są niezwykle wszechstronne pod względem mocy, zapewniając mocne, lekkie i elastyczne osiągi. Napięcie określa możliwą do wykorzystania moc - 12V nadaje się do lekkich zadań domowych, 40V nadaje się praktycznie do wszystkiego, co chcesz zrobić - a 18V-36V to powszechnie wybierany kompromis, odpowiedni do wszystkich, oprócz najtrudniejszych zadań.

• Wybór odpowiednich wiertła - Wybranie odpowiedniej wiertarko-wkrętarki to połowa sukcesu; to właśnie wiertło będzie miało kontakt z materiałem, który wiercisz lub wkręcasz. Istnieje wiertło do każdej sytuacji - więc upewnij się, że wybierasz odpowiednie dla swoich zastosowań.

Często zadawane pytania
Czy wiertarko-wkrętarkę można używać jako śrubokręt?
Prawie wszystkie współczesne wiertarko-wkrętarki można używać jako śrubokręty, o ile posiadasz odpowiedni bit śrubokrętowy.

Czy będę potrzebować przedłużonego wrzeciona do mojej wiertarko-wkrętarki?
Przedłużone wrzeciona są nieocenione przy głębokim wierceniu. Aby korzystać z przedłużonego wrzeciona w wiertarko-wkrętarce, po prostu wymień standardowe wrzeciono na przedłużone dla czystego i skutecznego głębokiego wiercenia.

Czy mogę używać dowolnego rozmiaru wiertła?
Większość wiertarko-wkrętarek akceptuje różnorodne rozmiary wiertła. Sprawdź, czy rozmiar wrzeciona jest kompatybilny z wiertłami, które chcesz użyć, przed zakupem wiertarko-wkrętarki.

Alternatywnie, spróbuj przeglądać nasze kategorie.