Wiertarko-wkrętarki

Nasza oferta wkrętarek-drewniaków zapewnia potężne osiągi, skracając czas wykonywania zadań wiercenia i wkręcania, co zwiększa produktywność zarówno w warunkach przemysłowych, jak i domowych.

W Cromwell posiadamy szeroki wybór wkrętarek-drewniaków od znanych i godnych zaufania marek, takich jak Bosch®, DeWalt® i Makita®. W związku z tak dużym wyborem, dlaczego nie skorzystać z pomocy i porad naszych ekspertów w doborze najlepszych narzędzi elektrycznych dla Ciebie.

Czym są wkrętarki-drewniaki?
Wielofunkcyjne narzędzie, wkrętarka-drewniak posiada dwa tryby - jeden do wiercenia, drugi do wkręcania śrub. Uchwyt może pomieścić różne rodzaje wkładek do wiercenia i wkręcania w stal i drewno. Te typy wiertarek często posiadają bezkluczowy uchwyt i kilka ustawień momentu obrotowego, aby dostosować się do wykonywanego zadania.

Dlaczego wkrętarki-drewniaki?
Wkrętarki-drewniaki to niezwykle wygodne narzędzie, które umożliwia szybką konfigurację do mniejszych zadań. Ich kompaktowy rozmiar sprawia, że są idealne do pracy w ograniczonych przestrzeniach, a zestawy wkrętarek-drewniaków często są dostarczane w walizce, co zapewnia doskonałą przenośność i zadowala szeroki zakres fachowców i majsterkowiczów.

Kiedy używa się wkrętarek-drewniaków?
Idealne do mniejszych projektów, wkrętarki-drewniaki szybko przełączają się między trybami, aby wiercić i wkręcać śruby w różnych materiałach.

Rodzaje wkrętarek-drewniaków
Podczas gdy większość wkrętarek-drewniaków ma bezprzewodowy design dla wygody, niektóre typy z przewodem są wciąż dostępne, aby sprostać preferencjom użytkownika. Typy bezprzewodowe często są dostarczane z jedną lub dwiema bateriami Li-ionowymi i posiadają bezkluczowy uchwyt dla szybszego ładowania.

Czynniki do rozważenia przy wyborze wkrętarki-drewniaka
• Pojemność - sprawdź pojemność otworów, jaką zapewnia wkrętarka-drewniak w różnych materiałach.

• Ustawienia momentu obrotowego - Zwróć uwagę na maksymalne ustawienia momentu obrotowego, ponieważ to będzie dyktować zakres materiałów, w które będziesz mógł wiercić i wkręcać.

• Bateria - wyższe napięcie baterii pozwoli na dłuższy czas pracy podczas projektów.

Słowniczek wkrętarki-drewniaka
Dla narzędzi elektrycznych używa się wielu technicznych terminów, dlatego postanowiliśmy zdefiniować najczęściej używane zwroty dotyczące wkrętarek-drewniaków, aby pomóc Ci w nawigacji po naszej ofercie.

• Silnik bezszczotkowy - używa magnesu trwałego do generowania obrotu zamiast prądu, który jest napędzany przez cewki przewodzące (tak jak w przypadku silnika szczotkowego)

• Ustawienia momentu obrotowego - kontrolują moc obrotową wkrętarki-drewniaka. Wyższy moment obrotowy oznacza większą rotację i głębsze wkręcanie śrub.

• Maks. swobodna prędkość - maksymalna liczba obrotów na minutę wiertarki bez uwzględniania wiertła.

• Maks. pojemność uchwytu - największy pomiar trzpienia wiertła, który uchwyt może bezpiecznie pomieścić.

• Maks. twardy/miękki moment obrotowy - Maksymalny twardy moment obrotowy to moc obrotowa, którą wkrętarka będzie generować podczas wiercenia lub wkręcania w twarde materiały, takie jak metal. Maksymalny miękki moment obrotowy to największa moc obrotowa, którą wkrętarka wygeneruje podczas pracy na miękkich materiałach, takich jak drewno sosnowe.

• Maks. wiercenie - to największy rozmiar otworu, jaki wkrętarka-drewniak może wykonać. Czasami podaje się dwie miary, opierając się na drewnie i metalu.

Najczęściej zadawane pytania
Jaka jest różnica między wiertarką a wkrętarką-drewniakiem?

Niewiele tak naprawdę. Większość bezprzewodowych wiertarek ma zmienne prędkości, co pozwala im na wkręcanie śrub, podczas gdy funkcja sprzęgła wyczuwa napięcie w pełni wkręconej śruby i zatrzymuje obracanie.

Czy wkrętarka-drewniak może przebić cegłę i beton?

Nie. Wiertarko-wkrętarki są przeznaczone do wiercenia otworów i wkręcania śrub w drewno i metal.