logo

Wiertarki

Wiertarki są narzędziami niezbędnymi dla praktycznie każdego, od entuzjastów majsterkowania po profesjonalistów przemysłowych. Dostępne są w ogromnym zakresie kształtów, rozmiarów i konfiguracji, aby zaspokoić potrzeby różnych branż.

Cromwell oferuje szeroki wybór wiertarek od zaufanych marek używanych przez profesjonalistów na całym świecie.

Czym są wiertarki?
Wiertarki są powszechnym typem narzędzia używanym do wiercenia okrągłych otworów lub wkręcania śrub i nakrętek. Wiertarka jest zazwyczaj przenośnym urządzeniem, zasilanym zwykle za pomocą akumulatora, co zapewnia godziny użytkowania.

Wiertarki są jednymi z najprostszych narzędzi elektrycznych na rynku, ponieważ sposób ich działania jest stosunkowo prosty. Wiertarka pobiera energię z źródła zasilania, aby napędzić silnik obracający trzpień (element na końcu wiertarki, który trzyma wiertło). Zazwyczaj istnieje mechanizm spustowy, który kontroluje prędkość silnika i tym samym prędkość wiertarki.

Dlaczego wiertarka?
Wiertarki zawsze są przydatne - nawet najbardziej przeciwni majsterkowaniu domownicy prawdopodobnie przechowują wiertarkę udarową w szopie lub garażu. Ich wszechstronność jest niezrównana, i są używane w różnych zadaniach i branżach - od tworzenia małych otworów w projektach rękodzielniczych, po budowę ogromnych statków pasażerskich, i wiele więcej.

Kiedy używa się wiertarek?
Wiertarki mają ogromną liczbę zastosowań, a to, co mogą zrobić, zależy od rodzaju wiertarki, którą kupisz, i wiertła lub osprzętu, którego używasz. Oto kilka najczęstszych zastosowań wiertarek:

• Wiercenie otworów
• Wkręcanie złączy
• Szlifowanie powierzchni krzywych
• Usuwanie rdzy
• Polerowanie powierzchni

Oczywiście jest to tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o możliwości wiertarki. Zobacz poniżej, aby uzyskać bardziej szczegółowy opis rodzajów wiertarek, wraz z ich różnymi zastosowaniami.

Rodzaje wiertarek
'Wiertarki' to niesamowicie szerokie pojęcie w świecie profesjonalnym. Oprócz standardowej przenośnej wiertarki udarowej (tej, która od razu przychodzi na myśl, gdy myślisz o słowie 'wiertarka'), istnieje mnóstwo wiertarek, każda przystosowana do różnych zadań, i ważne jest wybranie tej, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Jeśli nie jesteś pewien, śmiało zapytaj naszych ekspertów o najlepszą wiertarkę do Twojego zastosowania.

Oto główne rodzaje wiertarek dostępne na rynku:

• Wiertarki udarowe
Wiertarki udarowe to standardowe, uniwersalne wiertarki przenośne, które mają wiele zastosowań w branży i majsterkowaniu.

• Wiertarki kątowe
Wiertarki kątowe działają podobnie jak standardowe elektryczne wiertarki przenośne, ale głowica jest ustawiona pod kątem 90 stopni. Są zaprojektowane do łatwego używania jedną ręką, co sprawia, że są doskonałe do wiercenia w ciasnych miejscach. Są często używane w hydraulice, budownictwie i stolarstwie.

• Wiertarki diamentowe
Wiertarki diamentowe są wykonane z myślą o wytrzymałości i trwałości, doskonale nadają się do intensywnego użytkowania. Są znacznie bardziej wytrzymałe niż zwykłe przenośne wiertarki i zazwyczaj są używane do tworzenia czystych otworów w różnych twardych materiałach, takich jak kamień, cegła, włazy kanalizacyjne i wiele więcej.

• Wkrętarki udarowe
Wkrętarki udarowe wyglądają podobnie jak standardowe wiertarki udarowe, ale nie daj się zwieść. Oprócz siły obrotowej, wkrętarki udarowe dostarczają silnego, nagłego nacisku do pomocy w poluzowaniu zacisków i śrub. Mniej odpowiednie do wiercenia, wkrętarki udarowe doskonale sprawdzają się przy usuwaniu zatartych lub zbyt dokręconych złączy.

• Wiertarki magnetyczne
Wiertarki magnetyczne (lub 'wiertarki mag') używają potężnych elektromagnesów, aby przylegać do dowolnej metalowej powierzchni. Po przyłączeniu, wiertarki mag działają jak stacjonarna prasa do wiercenia i mogą być przestawiane w celu ultra precyzyjnego wiercenia. Wiertarki mag łączą dokładność stacjonarnej prasy do wiercenia z przenośnością przenośnej wiertarki i są powszechnie używane w przemyśle stalowym, budownictwie, motory