zł435.18
Bez podatku VAT
zł535.27
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
LSBH5100
Regulacja temperatury, kontrola przepływu powietrza, wyświetlacz LCD, ceramiczny moduł grzewczy, bezpiecznik termiczny oraz przechowywanie w pamięci ostatnio używanych ustawień.
• 2000 W
• 240 V
• Waga: 1 kg
• W zestawie z wyprofilowaną walizką Zestaw zawiera:
4 x dysze (powierzchnia, okno, reflektor, redukcja)
1 x skrobaczka do farb
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe |
Długość | 253mm |
EAN | 5036140269569 |
Moc | 2,000W |
Napięcie | 240V |
Nr części MFR | LSBH5100 |
Numer modelu: | KHG240 |
Przedmiot | Opalarka przewodowa |
Przepływ powietrza | 250 to 500L/min |
Rodzaj korpusu | Uchwyt do pistoletu |
Szerokość | 89mm |
UNSPSC Code | 27112717 |
W zestawie: | Dysza odblaskowa Dysza okienna Dysza redukcyjna Nagrzewnica ręczna Skrobaczka do farb Zamontowany na powierzchni zamykacz sprężynowy |
Waga | 1kg |
Wysokość | 215mm |
Zakres temperatur | Stage 1 to 50 Stage 2 50 to 650°C |
Źródło zasilania | Elektryczny |