logo

Klucze udarowe

Klucz udarowy łączy w sobie moc i przenośność, umożliwiając szybkie i łatwe mocowanie. Został zaprojektowany, aby zapewnić wysoką wydajność uderzeniową i moment obrotowy, niezależnie od sytuacji czy lokalizacji, przy użyciu lekkiej i ergonomicznej konstrukcji, zapewniającej bezproblemowe użytkowanie przez cały dzień.
Cromwell oferuje szeroki wybór kluczy udarowych renomowanych marek takich jak Bosch®, Makita®, Chicago Pneumatic®, DeWalt® i wiele innych.

Czym są klucze udarowe?
Klucze udarowe wyglądają i działają podobnie jak tradycyjne wiertarki bezprzewodowe, jednak są znacznie silniejsze, dzięki znacznie większemu momentowi obrotowemu. Dodatkowo, są one przeznaczone głównie do użytku na nakrętkach i śrubach, a nie na śrubach.

Ostateczną zaletą klucza udarowego jest to, jak dużo dodatkowej siły roboczej można uzyskać w porównaniu ze zwykłą wiertarką. Dzieje się tak dzięki mechanizmowi sprężyny, młota i kowadła, który „uderza" w śrubę lub mocowanie, dostarczając potężny wstrząs, aby efektywnie ją wkręcić (lub wykręcić). Większość kluczy udarowych uderza znacznie ponad 60 razy na sekundę, tworząc ogromną ilość użytecznej siły dla narzędzia tego rozmiaru.

Dobrym sposobem, aby odróżnić klucze udarowe od zwykłych wiertarek jest następujący: normalna wiertarka po prostu przesuwa śrubę, wywierając nadmierny nacisk na mocowanie, co często prowadzi do jego wykrzywienia lub uszkodzenia. Klucz udarowy szybko „uderza" w śrubę, dostarczając o wiele większej siły w dół przy znacznie mniejszym uszkodzeniu śruby i śruby, na której jest.

Dlaczego warto mieć klucz udarowy?
Klucze udarowe umożliwiają bezpieczne, proste i szybkie wkładanie i wyjmowanie śrub i mocowań. Dzięki odpowiednim końcówkom, mogą nawet wiercić otwory w potrzebie. W porównaniu do innych narzędzi tego typu - takich jak wiertarki kombi i wiertarki udarowe - klucz udarowy jest znany z wytworzenia znacznie większego momentu obrotowego. Sprawia to, że są one szczególnie odpowiednie do pracy na twardych materiałach i wkręcania dużych, upartych śrub bez nadmiernego uszkodzenia lub zużycia.

Często opisywany jako „ostateczne narzędzie do mocowania", klucze udarowe wykorzystują kwadratowy napęd, aby bezproblemowo chwycić dowolną końcówkę, bez kłopotów. Klucze udarowe wykorzystują swoją niesamowicie wysoką siłę obrotową, aby zmniejszyć obciążenie dla operatora i zminimalizować ryzyko wykręcenia lub uszkodzenia śrub i śrub. W związku z tym zapewniają one najbardziej efektywny sposób wkręcania lub wykręcania mocowania.

Kiedy używa się kluczy udarowych?
• Przemysł motoryzacyjny - Klucze udarowe cieszą się dużym uznaniem wśród osób pracujących w przemyśle motoryzacyjnym. Mogą bez problemu usuwać uparte nakrętki kół i kołpaki, i doskonale sprawdzają się w szeregu innych zadań motoryzacyjnych, co czyni je niezastąpionymi w pracach związanych z inżynierią mechaniczną.

• Usuwanie mocowań - To, co sprawia, że klucze udarowe są doskonałe do mocowania, sprawia również, że są one bardzo skuteczne w ich wykręcaniu. Klucze udarowe są często używane do usuwania mocnych, upartych śrub i mocowań bez powodowania uszkodzeń.

• Wiercenie - Klucze udarowe są podobne do wkrętarek udarowych w tym, że, jak sugeruje nazwa, są przeznaczone do wkręcania, a nie wiercenia. Jednak jeśli masz odpowiednią wiertarkę, klucze udarowe potrafią poradzić sobie z wierceniem. Nie będziesz chciał szybko pozbywać się swojej dedykowanej wiertarki - ruch młota klucza udarowego nie prowadzi do płynnego wiercenia.

Jeśli szukasz idealnego narzędzia do swojej pracy, śmiało zapytaj naszych ekspertów o specjalistyczną radę.

Rodzaje kluczy udarowych
Klucze udarowe to jedno, ale gdy masz do czynienia także z wiertarkami udarowymi, wkrętarkami udarowymi i kluczami pneumatycznymi, może być trudno określić, które narzędzie jest najlepszym wyborem. Rozwiążmy nieco zamieszanie:

• Klucz udarowy - Wykorzystuje kwadratowy napęd, do którego można zamocować końcówkę. Wykorzystuje ruch młotkowy, aby szybko wkręcać śruby lub mocowania. Zaprojektowany do użytku podczas pracy z mocowaniami o głowicach sześciokątnych, takimi jak mocne nakrętki i śruby.