zł3332.34
Bez podatku VAT
zł4098.78
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | DeWalt |
EAN | 5035048546598 |
ECLASS Code | 21052003 |
Gwarancja producenta | 3 Year Guarantee (Upon Registration, T&C's Apply) |
Liczba dostarczonych baterii | 2 |
Maks. Ocena momentu obrotowego | 950Nm |
Napięcie | 18V |
Nr części MFR | DCF899P2-GB |
Numer modelu: | DCF899P2 |
Pojemność baterii | 5.0Ah |
Prędkość bez obciążenia | 1900rpm |
Przedmiot | Klucz udarowy bezprzewodowy |
Rodzaj korpusu | Uchwyt do pistoletu |
Rozmiar trzpienia | 1/2in. |
Seria | DCF899P2-GB |
Szczotkowane lub bezszczotkowe | Bezszczotkowy |
Typ baterii | Litowo-jonowy |
UNSPSC Code | 27112713 |
W zestawie: | Walizka TSTAK Wielonapięciowa ładowarka XR |
Waga | 3.3kg |
Źródło zasilania | bateria |