zł3220.00
Bez podatku VAT
zł3960.60
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
DCS331M2
Supplied with: anti-scratch shoe cover. Dust port. Multi-voltage charger. 2x slide batteries. Heavy duty kit box.
Power output: 400W.
No load stroke rate: 0 - 3,000/min.
Stroke length: 26mm.
Bevel capacity: 45°.
Max. depth cutting capacities: metal 10mm, wood 135mm.
Battery: 2x 4.0Ah Li-Ion
Atrybut | Wartość |
---|---|
Akcja cięcia | Prosto i Orbitalnie (pendulum) |
Brand | DeWalt |
Długość | 305mm |
Długość skoku | 26mm |
EAN | 5035048390740 |
ECLASS Code | 21051109 |
Gwarancja producenta | Gwarancja producenta na 3 lata (Wymagana rejestracja, obowiązują warunki i zasady) |
Liczba dostarczonych baterii | 2 |
Liczba ustawień orbitalnych | 3 |
Napięcie | 18V |
Nr części MFR | DCS331M2-GB |
Numer modelu: | DCS331M2-GB |
Pojemność baterii | 4Ah |
Przedmiot | Wyrzynarka bezprzewodowa |
Szczotkowane lub bezszczotkowe | Szczotkowany |
Typ baterii | Litowo-jonowy |
Uderzenia na minutę | 3,000spm |
UNSPSC Code | 27112709 |
W zestawie: | Kit Box Pokrowiec na buty zapobiegający zarysowaniu Port przeciwpyłowy |
Waga | 2.4kg |
Wydajność cięcia | Bevel Capacity 45° Max. Depth of Cut Metal: 10 mm Max. Depth of Cut Wood: 135 mm |
Wysokość | 215 |
Źródło zasilania | Bezprzewodowy |