zł2059.00
Bez podatku VAT
zł2532.57
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
VP2X
Compact pneumatic engraving pen, 1/8” BSP air inlet for 3mm air hose. Supplied with 2m air hose as standard. 90psi air pressure. Spare stylus point available - order code DES- 298-8740X.
Overall length: 148mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Air Pressure | 90psi |
Brand | Desoutter |
Długość | 155mm |
EAN | 0015451631291 |
ECLASS Code | 21059090 |
Informacje o hałasach/wibracjach | Sound Power Level: 81 dBA Sound Pressure Level: 70 dBA |
Nr części MFR | VP2-X |
Prędkość bez obciążenia | 11,400opm |
Przedmiot | Pióro do grawerowania |
Szerokość | 13mm |
UNSPSC Code | 27112704 |
Wymiar wlotu powietrza | 1/8in. |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 53.8L/min |