Unibor

Frez Wieloczepowy, Długa Seria, Średnica Cięcia 16 mm x Głębokość Cięcia 50 mm, HSS M2

SKU:

UBR2681015L

MPN:

15L

zł111.99

Bez podatku VAT

zł137.75

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    • Wykonanie z wytrzymałego materiału HSS M2, aby przedłużyć okres użytkowania i zapewnić możliwość cięcia różnych materiałów
    • Standardowy chwyt Weldon 3/4" umożliwia stosowanie frezów z różnymi wiertłami
    • Posiadają unikalną geometrię Unibor zapewniającą optymalną trwałość narzędzia i prędkość skrawania


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Przecinarka wielozębowa - długa seria

    Brand

    Unibor

    ECLASS Code

    21010500

    Głębokość cięcia

    50mm

    Materiał frezu

    Stal szybkotnąca M2

    Nr części MFR

    15S

    Średnica cięcia

    15mm

    Średnica trzpienia

    3/4 cala

    Typ trzpienia

    Weldon

    UNSPSC Code

    23241614