noscriptKennedy WIERTLO RUROWE SERIA KROTKA 39mm | Cromwell Tools

Kennedy

WIERTLO RUROWE SERIA KROTKA 39mm

SKU:

KEN2881390K

zł264.05

Bez podatku VAT

zł324.78

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Sprawdzona jakość i zalety opierające się na mniejszym zużyciu energii wymaganej do wycinania większej ilości dokładnych otworów przy zwiększonej żywotności narzędzia. Zostały zaprojektowane by umożliwić szybszy odwiert przy mniejszej oporności ciętego materiału.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Przecinarka wielozębowa - krótka seria

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    60mm

    EAN

    5036140104082

    ECLASS Code

    21010500

    Głębokość cięcia

    25mm

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    27.5°

    Liczba zębów

    10

    Materiał frezu

    Stal szybkotnąca M2

    Rodzaj spirali

    wysoka

    Średnica cięcia

    39mm

    Średnica trzpienia

    3/4 cala

    Typ trzpienia

    Weldon

    UNSPSC Code

    23241614