Skrobaki igłowe

Dla szybkiego usuwania korozji, farby i uporczywych zabrudzeń na różnorodnych materiałach, zapoznaj się z naszym wyborem wysokowydajnych igłowych skrobaków. Posiadamy pneumatyczne igłowe skrobaki zarówno w wersji prostoliniowej, jak i tłokowej, od wiodących marek, takich jak Chicago Pneumatic® i Kobe Red Line®.

Czym są igłowe skrobaki?
Stosowane powszechnie na różnych powierzchniach, igłowy skrobak to potężne narzędzie do czyszczenia, używane do usuwania starej farby, korozji, odprysków spawalniczych i nie tylko. Doskonała alternatywa dla rozpuszczalników do czyszczenia mocno zabrudzonych części, igłowe skrobaki wykorzystują sprężone powietrze do poruszania się szeregiem drobnych, igiełkowatych dłut z dużą prędkością.

Dlaczego warto używać igłowych skrobaków?
Igłowe skrobaki są znakomite do pracy na nierównych powierzchniach, ponieważ igła dostosowuje się do krzywizn i konturów pożądanego obiektu, szybko i skutecznie usuwając farbę, rdzę i odpryski spawalnicze.

Kiedy stosuje się igłowe skrobaki?
Igłowe skrobaki najczęściej wykorzystuje się w branżach motoryzacyjnej, przemysłowej i inżynieryjnej do usuwania starej rdzy lub farby z komponentów.

Rodzaje igłowych skrobaków
Igłowe skrobaki dostępne są w dwóch rodzajach korpusów, z których każdy oferuje różne korzyści dla operatora. Obie te konstrukcje są dostępne w wersjach pneumatycznej i elektrycznej, z wymiennymi igłami dostosowanymi do każdego zadania.

• Igłowy skrobak prostoliniowy - Powszechnie używany w branży motoryzacyjnej, ten design umożliwia wybór wielu stylów chwytu, w zależności od preferencji użytkownika. Długa budowa zapewnia wydłużony zasięg podczas czyszczenia komponentów w silnikach lub w ciasnych miejscach o ograniczonej przestrzeni.

• Igłowy skrobak z uchwytem tłokowym - Dzięki łatwemu do uchwycenia i obsługi uchwytowi, te skrobaki są idealne do wywierania nacisku na trudne miejsca.

Czynniki przy wyborze igłowych skrobaków
• Kształt korpusu - wybór pomiędzy prostoliniowym a uchwytem tłokowym ma wpływ na komfort operatora i sposób obsługi. Skrobaki z prostym korpusem pozwalają na dotarcie do ciasnych miejsc, podczas gdy model z uchwytem tłokowym zapewnia zwiększoną siłę docisku, ale ma ograniczony zasięg.

• Typ igły - igły używane w skrobakach są wymienne, dostosowane do zastosowania. Igły zakończone ostrym szpicem są idealne do użytku na metalowych i kamiennych powierzchniach, do usuwania starej farby i zabrudzeń. Igły z dłutem są bardzo ostre i używane na większych powierzchniach do usuwania zabrudzeń lub teksturowania powierzchni.

• Źródło zasilania - wybierz pomiędzy zasilaniem pneumatycznym i elektrycznym. Skrobaki elektryczne są lekkie, ale mają ograniczony zakres ruchu ze względu na kabel. Natomiast skrobaki pneumatyczne wymagają mniej konserwacji niż ich odpowiedniki elektryczne.

Słownik pojęć dotyczących igłowych skrobaków
Chcemy ułatwić Ci nawigację po naszej ofercie produktów, dlatego wyjaśniamy odpowiedni międzynarodowy standard, który pomoże Ci lepiej zrozumieć zastosowania naszej oferty produktów.

Co oznacza ISO 28927-9:2009?

ISO 28927-9:2009 opisuje metody pomiaru drgań na ręcznych młotach skrobakowych i igłowych skrobakach. Są one oceniane w porównaniu z podobnymi narzędziami, a wyniki są wykorzystywane do ustalenia jednolitych ograniczeń emisji drgań dla zwiększenia bezpieczeństwa operatora.

Rozbijmy to...

• ISO - To skrót od Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, organizacja autoryzująca międzynarodowe normy jakości i bezpieczeństwa

• 28927 - To numer legislacyjny

• 9 - To wskazuje na część dokumentu, która dotyczy młotów skrobakowych i igłowych skrobaków

• 2009 - Ta pierwsza edycja standardu została opublikowana w tym roku i została przeglądana i potwierdzona jako aktualna w 2020 roku

Często zadawane pytania
Czy igłowy skrobak może być używany do betonu?

Tak, igłowe skrobaki są wytrzymałymi narzędziami i mogą być używane zarówno do usuwania starej farby i podkładów, jak i do teksturowania powierzchni betonowych.

Czy igłowe skrobaki są dobre jako narzędzia?

Igłowe skrobaki są doskonał

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1