Nożyce do blachy

Wykonuj szybkie, precyzyjne cięcia metali za pomocą wysokowydajnego nibblera dostępnego na Cromwell. Posiadamy szeroki wybór wysokiej jakości nibblerów w atrakcyjnych cenach. Wybierz spośród bezprzewodowych, elektrycznych lub zasilanych sprężonym powietrzem nibblerów od wiodących marek na rynku, takich jak Kobe Red Line® i Hikoki®.

Czym są nibblery?
Nibblery to przenośne narzędzie zasilane prądem, które ciąć bez powstawania iskier ani zniekształcania metalu.

Dlaczego warto korzystać z nibblerów?
Nibblery zawdzięczają swoją nazwę sposobowi cięcia, polegającemu na obgryzaniu małych okrągłych dysków z linii cięcia, które opadają lub mogą być łatwo zmiotane. Z tego powodu niektórzy wolą nibblery od nożyc do metalu, które tworzą ostry kociołek odpadów podczas cięcia, który pozostaje przytwierdzony do końcowego cięcia.

Kiedy stosuje się nibblery?
Są idealne do wycinania sekcji lub kształtów w blachach metalowych i mogą łatwo zmieniać kierunek dzięki zintegrowanemu uchwytowi matrycy.

Rodzaje nibblerów
Idealne do cięcia i formowania blach metalowych, w tym blach falistych, aluminium i stali, nibblery są przydatnym narzędziem do posiadania.

• Nibblery pneumatyczne - Mocna odmiana, ten rodzaj nibblera dobrze sprawdza się w ciasnych przestrzeniach i jest idealny do precyzyjnego cięcia

• Nibblery bezprzewodowe - Elastyczne i wygodne, jak większość bezprzewodowych narzędzi ręcznych, akumulatory eliminują problem potknięć o kabel i potrzebę poszukiwania gniazdka podczas pracy na miejscu

• Nibblery elektryczne - Idealne do warsztatu, nibblery elektryczne oferują mocne cięcie we wszystkich kierunkach

Rozważania podczas wyboru nibblera
• Moc - wybierz rodzaj odpowiednio do zastosowania. W przypadku prac wymagających dużej siły cięcia, idealny będzie nibbler pneumatyczny, natomiast nibblery elektryczne sprawdzają się najlepiej w miejscach, gdzie dostępne są gniazdka elektryczne, a nibblery zasilane bateriami pozwalają na elastyczność.

Rozszyfrowanie języka nibblerów
Chcemy, abyś mógł łatwo znaleźć dokładnie to, czego szukasz, dlatego przedstawiliśmy standard bezpieczeństwa dla nibblerów, abyś był na bieżąco z przepisami i mógł dokonać najlepszego wyboru dla siebie.

Co oznacza EN ISO 11148-11:2011?

Ten międzynarodowy standard bezpieczeństwa określa wymagania bezpieczeństwa dla przenośnych narzędzi zasilanych płynem hydraulicznym lub sprężonym powietrzem. Część 11 dotyczy w szczególności narzędzi o działaniu tnącym do obgryzania i tłoczenia metalu.

EN ISO 11148-11:2011 zapewnia, że nibblery i nożyce są produkowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, bez względu na to, czy narzędzie jest używane poprawnie, czy nie.

Rozkładamy to na czynniki pierwsze...

• EN - Skrót od niemieckiego "Europäische Norm" (co oznacza normę europejską) i oznacza normy europejskie

• ISO - Skrót od Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, niezależnego organu, który opracowuje i przegląda standardy bezpieczeństwa i jakości

• 11148 - Numer identyfikacyjny ustawodawstwa

• 11 - Jest to część ogólnego dokumentu, która odnosi się do nibblerów i nożyc

• 2011 - Rok opublikowania tej ustawy

Najczęstsze pytania
Jak naostrzyć ostrza nibblera?

Najważniejsze jest bezpieczeństwo, upewnij się, że twój nibbler jest odłączony od źródła zasilania przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian. Odblokuj lub usuń mechanizm blokujący (ten skręcany element znajduje się obok kołka i głowicy tnącej), następnie odkręć kołek i głowicę tnącą i wyjmij ją z komory, aby usunąć tłok znajdujący się poniżej.
Aby naostrzyć lub usunąć wszelkie zanieczyszczenia z tłoka, użyj kamienia szlifierskiego lub szlifierki, aby przywrócić ostrze do stanu pierwotnego.

Czy nibbler może ciąć stal Colorbond®?

Stal Colorbond® jest bardzo podobna do stali falistej i podczas gdy jest nieco grubsza ze względu na swoje kolorowe wykończenie, nibbler poradzi sobie z nią z łatwością.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1