logo

Szlifierki orbitalne

Osiągaj wysoką jakość wykończenia za każdym razem dzięki oscylacyjnemu szlifierce z Cromwella. Oferujemy szeroki wybór szlifierek oscylacyjnych w różnych rozmiarach i z przydatnymi funkcjami, aby zapewnić Ci najlepsze wyniki w Twoich projektach, czy to DIY, czy zawodowych.

Starannie dobieramy nasze narzędzia elektryczne od wiodących marek na rynku, takich jak 3M™, Chicago Pneumatic®, Bosch®, Makita® i wiele innych.

Czym są szlifierki oscylacyjne?
Szlifierki oscylacyjne dostarczają wielofunkcyjnego szlifowania drewna, metalu i plastiku. Są głównie używane do zadań wykończeniowych w projektach meblarskich i parkietowych; wykorzystując postępowanie papierem ściernym, aby zapewnić gładką powierzchnię.

Rodzaje szlifierek oscylacyjnych
Dostępne w różnych rozmiarach i z różnymi funkcjami, szlifierki oscylacyjne zapewniają doskonałe wykończenie detalu. Nadają się do jedno- lub dwuręcznego użytku, niektóre mini wersje nie mają przyłącza do odkurzacza, podczas gdy inne są wyposażone w wewnętrzny odkurzacz i worek na pył. Wszystkie typy szlifierek oscylacyjnych powinny być oznaczone znakiem CE i spełniać normę ISO 28927-3:2009.

• Szlifierka oscylacyjna - Zwykle używa kwadratowego papieru ściernego i szlifuje w wąskim ruchu oscylacyjnym.

• Szlifierka oscylacyjno-obrotowa - Ten typ szlifierki ma okrągłą poduszkę szlifierską i nadal wykonuje ruch oscylacyjny, jednak obejmuje ona nieregularne i nakładające się obroty, co usuwa więcej materiału niż szlifierka oscylacyjna.

Czego należy się kierować wybierając szlifierkę oscylacyjną
• Źródło zasilania - przewodowe, bezprzewodowe i powietrzne: każdy ma swoje zalety, wybierz ten, który najlepiej odpowiada Twoim codziennym nawykom pracy. Jednak w przypadku szlifierek przewodowych wybierz najdłuższy kabel zasilający, aby zapewnić sobie większą swobodę ruchu.

• Prędkość oscylacji - wpływa na rodzaj wykończenia, jakie można osiągnąć. Dla gładkich rezultatów wybierz wyższą prędkość, dla podstawowego szlifowania wystarczy niższa prędkość. Niektóre modele posiadają funkcję regulacji prędkości dla ostatecznej kontroli operatora.

• Komfort - wybierz szlifierkę z ergonomicznym, miękkim uchwytem. Jeśli jest niewygodna w obsłudze, bardziej prawdopodobne jest wystąpienie zmęczenia ręki.

• Papier ścierny - w większości przypadków, aby uzyskać jedwabisty gładki wykończony detalu, konieczne jest pracowanie z różnymi stopniami ziarnistości papieru ściernego. Przyłącza typu "haczyk i pętelka" są najszybszym sposobem na wymianę papieru ściernego, aby zminimalizować czas przestoju.

• Odkurzanie pyłu - choć większość szlifierek oscylacyjnych posiada wbudowany odkurzacz i worek na pył, modele wyposażone w przyłącze do odkurzacza warsztatowego są o wiele lepsze. Pozwalają one na efektywne odkurzanie pyłu i zapobiegają blokadom w szlifierce, zapewniając maksymalną wydajność.

Słownik terminów dotyczących szlifierek oscylacyjnych
Chcemy, abyś był informowany o standardach jakości swoich narzędzi. Dlatego dostarczyliśmy objaśnienie normy ISO, która powinna znaleźć się we wszystkich karcie technicznych dotyczących szlifierek oscylacyjnych.

Co oznacza standard bezpieczeństwa ISO 28927-3:2009?

Ta norma dotycząca przenośnych elektrycznych narzędzi pneumatycznych określa metody badań emisji drgań na szlifierkach oscylacyjnych i oscylacyjno-obrotowych. Badania te mierzą poziomy drgań przy uchwycie tylko podczas wykańczania szlif