Kobe Blue Line

Wielkości 3" kompozytowy orbitalny szlifierka pneumatyczny

SKU:

KBE2706010K

MPN:

BROS3

zł871.93

Bez podatku VAT

zł1072.47

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    BROS3 - wysokowydajna
    Pracuje z dużÄ... prędkościÄ... 15.000 obrotów /minutę i posiada nastawny regulator mocy, aby dopasować prędkość do pracy. Ta szlifierka oscylacyjna zapewnia dokładne, wolne od zawirowań powierzchni wykończenia. Oraz jej ergonomiczny uchwyt oferuje większy komfort obsługi. Kompaktowa, lekka konstrukcja sprawia, że jest łatwa w użyciu w pomieszczeniach zamkniętych i wylot spalin kieruje powietrze z dala od operatora. Szlifierka używa uchwyty do krÄ...żków szlifierksich o średnicy 75mm (3") i posiada konstrukcę na bazie łożysk kulkowych co zapewnia długÄ... trwałość i żywotność narzędzia.
    Moc silnika: 0.40hp.
    Wolna prędkość: 15,00rpm.
    Gwint wlotu powietrza: 1/4" BSP.
    Talerz szlifierski: Na rzep, velcro.
    Talerz szlifierski gładki: 75mm (3").
    Ciśnienie robocze: 90psi / 6.2bar.
    Minimalna średnica wewn. węża powietrza (ID):
    3/8" (10mm).
    Poziom hałasu: 91dBA.
    Poziom wibracji: 6.3m / s2.
    Długość całkowita: 125 mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kobe Blue Line

    Ciśnienie powietrza

    90psi

    Długość

    125mm

    EAN

    5036140243002

    ECLASS Code

    21051302

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Poziom ciśnienia akustycznego: 82dBA Poziom wibracji: 6.3 m/s²

    Kształt poduszki

    Okrągły

    Moc

    336W

    Numer modelu:

    FS-301D

    Prędkość bez obciążenia

    18000rpm

    Przedmiot

    Pneumatyczna szlifierka orbitalna

    UNSPSC Code

    27112708

    Waga

    0.72kg

    Wymiar wlotu powietrza

    1/4in.

    Wymiary poduszki:

    75mm

    Źródło zasilania

    Powietrze

    Zużycie powietrza:

    >350CFM