Narzędzia do cięcia zasilane prądem

Jeśli potrzebujesz szybko, wydajnie, precyzyjnie lub bez iskier obrabować metale, mamy idealne narzędzie do cięcia zasilane prądem dla Ciebie. Dostępne są różne narzędzia do cięcia zasilane prądem, dzięki czemu na pewno znajdziesz odpowiednie narzędzie do cięcia zasilane prądem dla swoich potrzeb. Tutaj w Cromwell mamy szeroki wybór narzędzi do cięcia zasilanych prądem od wiodących marek takich jak Makita®, Bosch®, DeWalt®, Hikoki® i nasza wyłączna marka Kobe®.

Dlaczego narzędzia do cięcia zasilane prądem?
Narzędzia do cięcia zasilane prądem są niezbędnym narzędziem w wielu branżach i pozwalają na cięcie metali o różnej grubości bez konieczności posiadania dużych frezarek i innych maszyn. Narzędzia do cięcia zasilane prądem są dostępne w różnych formach, które oferują różne sposoby cięcia materiału.

Rodzaje narzędzi do cięcia zasilanych prądem
Istnieje wiele narzędzi do cięcia zasilanych prądem, które można stosować do metalu. Główne rodzaje oferowane przez Cromwell są następujące:

• Nibblery - Nibblery to narzędzia, które usuwają materiał podczas cięcia w małych okrągłych kawałkach (stąd pochodzi ich nazwa). Nibblery mogą ciąć bez powstawania iskier ani zniekształcania metalu.

• Nożyce do cięcia metalu - Nożyce do cięcia metalu są kompaktowe i lekkie, oferują czyste i precyzyjne cięcia metalu.

• Przecinarki do prętów gwintowanych - Przecinarki do prętów gwintowanych, jak sama nazwa wskazuje, mogą ciąć pręty gwintowane. Jest to idealne narzędzie do przycinania prętów, aby zmniejszyć ryzyko urazu. Oferują szybkie i wydajne cięcia bez iskier.

Najczęstsze pytania
Czy nibbler może ciąć krzywe linie?

Nibblery zwykle potrafią ciąć krzywe linie i inne nieregularne kształty ze względu na swoje działanie usuwania materiału podczas cięcia.

Co można ciąć przy pomocy nibblera?

Nibblery mogą ciąć płaskie i złożone profile metalowe. Dzięki temu mogą ciąć nie tylko blachę, ale także dachówki, rury i panele karoserii samochodowej.