Młoty udarowe

Młot pneumatyczny (czasem zwany "dłutem pneumatycznym") to przenośne urządzenie zdolne do wykonywania szerokiego zakresu zadań kucia lub dłutowania z łatwością.

Cromwell oferuje szeroki wybór wysokiej jakości młotów pneumatycznych, od renomowanych marek takich jak PCL®, Ingersoll-Rand®, Chicago Pneumatic®, Kobe® i inne.

Czym są młoty pneumatyczne?
Młot pneumatyczny to przenośne narzędzie pneumatyczne, zasilane przez solidną sprężarkę powietrza. Składa się z ramy przypominającej pistolet z uchwytem, lufą i spustem połączonym z okrągłym wrzecionem i zaciskiem do trzymania osprzętu.

Sprężarka powietrza napędza tłok wewnątrz młota, który działa z prędkością około 1200-1800 uderzeń na minutę. Tłok ten napędza osprzęt, skutkując łatwym dłutowaniem lub kuciem - wyobraź sobie młot pneumatyczny jako mniejszą, przenośną wersję młota łamacza. Ogromna ilość siły fizycznej musiałaby być użyta, aby osiągnąć te same rezultaty zwykłym dłutem lub młotem.

Dlaczego młot pneumatyczny?
Znany ze swojej wszechstronności i skuteczności w prawie każdym zawodowym zadaniu lub zastosowaniu DIY, młot pneumatyczny sprawia, że wiele prac kucia, dłutowania lub cięcia staje się szybkie, efektywne i bezbolesne.

Kiedy używa się młotów pneumatycznych?
• Dłutowanie - Młoty pneumatyczne są powszechnie używane z osprzętem dłutującym, stąd często określane są jako dłutownice pneumatyczne. Z osprzętem dłutowym młoty pneumatyczne są zwykle używane do cięcia rur wydechowych i blach karoserii, odcinania śrub, łamania zaczepów amortyzatorów i wiele więcej.

• Formowanie / Cięcie metali - Młot pneumatyczny jest podstawowym narzędziem w warsztatach metalurgicznych, ze względu na swoją wszechstronność w pracy z metalami wszelkiego rodzaju, od blach aluminiowych po stal konstrukcyjną. Zazwyczaj są używane do formowania, cięcia, spłaszczania i rozdzielania metali z relatywną łatwością.

• Usuwanie - Na miejscu prac młoty pneumatyczne są często używane do szybkiego i skutecznego usuwania cementu, zaprawy murarskiej i kafli.
Jeśli szukasz idealnego narzędzia do swojej pracy, śmiało zapytaj naszych ekspertów o specjalistyczną poradę.

Rodzaje młotów pneumatycznych
Tak naprawdę istnieje tylko jeden podstawowy rodzaj młota pneumatycznego do wyboru, więc większość decyzji dotyczy mocy, wydajności i efektywności tego, który kupujesz. Gdy już zdecydujesz, który jest dla Ciebie odpowiedni, pozostaje tylko wybór odpowiednich wkładek i osprzętu.

Cromwell oferuje szeroki zakres zestawów młotów pneumatycznych, które zawierają różnorodny asortyment osprzętu, co oznacza, że ​​wszystko, co musisz zrobić, to włączyć go i skierować na zadanie do wykonania.

Czynniki przy wyborze młota pneumatycznego
• Sprężarka powietrza - Większość standardowych młotów pneumatycznych wymaga przynajmniej 4 stóp sześciennych na minutę przepływu powietrza, aby działać niezawodnie. Potężniejsze sprężarki mogą wymagać nawet do 14 stóp sześciennych na minutę do zastosowań wymagających ciężkiej pracy. Jeśli chodzi o sprężarki powietrza, lepiej mieć ich więcej niż mniej. Większe zbiorniki powietrza zapewniają płynną pracę młota pneumatycznego przez dłuższy czas.

• Długość skoku - Długość skoku to odległość, jaką pokonuje tłok podczas każdego cyklu. Dłuższy skok skutkuje większą prędkością tłoka, co oznacza, że młot pneumatyczny może wywierać większą moc przy każdym uderzeniu. Z tego powodu młoty pneumatyczne