Piły alternatywne

Z wielkimi markami takimi jak Hikoki, Dewalt, Bosch i innymi, gama pił do metalu z oferty narzędzi elektrycznych Cromwell zapewnia szeroki wybór rozwiązań narzędziowych do wybranego zastosowania.

Czym są piły do metalu?
Piły do metalu, często nazywane również piłami oscylacyjnymi lub piłami szablastymi, to narzędzia elektryczne z głowicą tnącą, która porusza się w ruchu przód-tył. Są one przeznaczone głównie do prac rozbiórkowych, takich jak wycinanie otworów na okna i drzwi, przecinanie belek, i mogą być wyposażone w ostrza specjalistyczne do cięcia metalu, drewna i płyt gipsowych.

Dlaczego piły do metalu?
Wycinanie otworów i wymiana elementów do okien i drzwi może zająć dużo czasu i wysiłku. Piła do metalu może znacznie zmniejszyć czas i nakład pracy. W przeciwieństwie do innych narzędzi rozbiórkowych, takich jak młoty i dźwignie, mogą one zapewnić dużą precyzję i czystsze wykończenie.

Jak działają piły do metalu?
Piły do metalu działają podobnie jak piły tarczowe, poruszając się w ruchu przód-tył, aby osiągnąć cięcie. Istnieje wiele różnych typów pił do metalu, z różnymi zastosowaniami, ale wszystkie używają tego samego ruchu tnącego, zasilane elektrycznie lub za pomocą sprężonego powietrza.

Rodzaje pił do metalu
• Przewodowe - Te typy pił do metalu podłączane są do gniazdka elektrycznego zasilającego silnik napędzający ostrze.

• Bezprzewodowe - Te typy pił polegają na baterii zasilającej, działają w sposób podobny do przewodowych, ale z większą swobodą ruchu, którą kabel elektryczny ogranicza.

• Pneumatyczne - Te piły działają na sprężone powietrze i dlatego nie wymagają użycia silnika. Są jednak bardziej masywne, co czyni ich przenośność bardziej niezręczną.

• Kompaktowe/Mini - Jak sugeruje nazwa, są to mniejsze wersje pił bezprzewodowych, które idealnie sprawdzają się jako narzędzia jednoręczne, dzięki czemu świetnie nadają się do użytku w ciasnych miejscach.

Czynniki do rozważenia przy wyborze piły do metalu
• Wymagania dotyczące miejsca - Dostępna przestrzeń w środowisku roboczym może być dużym czynnikiem decydującym o wyborze piły. W ciasnych przestrzeniach idealna będzie piła kompaktowa, ponieważ jest znacznie mniej masywna i może być obsługiwana jedną ręką. W bardziej otwartych przestrzeniach i do cięższych prac lepiej sprawdzi się pełnowymiarowa piła elektryczna lub pneumatyczna.

• Przewodowa czy bezprzewodowa? - Podobnie jak wymagania dotyczące miejsca, to zależy od tego, gdzie planujesz regularnie używać piły. Jeśli w jednym pomieszczeniu, kabel będzie wystarczający, jednak do prac wymagających częstego poruszania się po różnych miejscach, lepszym wyborem będzie piła bezprzewodowa. Piły bezprzewodowe nie narażają również na ryzyko przypadkowego przecięcia kabla.

• Rodzaje ostrzy - Wybór ostrza zależy całkowicie od materiału, który będziesz ciął. Piły mogą być wyposażone w ostrza odpowiednie do cięcia metalu, drewna i płyt gipsowych.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1