zł6243.07
Bez podatku VAT
zł7678.98
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
KHRN01
Lekkie, szybkie narzędzie idealne do linii przepływu lub montażu partii w różnych zastosowaniach.
• Maks. rozmiar nitów: M12
• Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT
• Min. rozmiar węża powietrza (ID): 10 mm (3/8")
• Ciśnienie powietrza: 90 PSI/6.2 bara
• Całkowita długość: 277 mm
• Waga: 2,2 kg
• Idealny do prac warsztatowych, konserwacyjnych oraz zastosowań przemysłowych
• Zestaw zawiera klucze sześciokątne 2 mm oraz 5 mm, klucze płaskie 10 x 11 oraz 27 x 30,smarownicę oraz nakrętki M4-M12
Atrybut | Wartość |
---|---|
Aplikacja w miejscu pracy | Garaż Przemysłowe Warsztat konserwacyjny |
Brand | Kobe Red Line |
Ciśnienie powietrza | 90psi |
EAN | 5036140254879 |
Głębokość | 105mm |
Kompatybilny rozmiar nakrętki nitowej | M4 do M12 |
Poziom dźwięku | 92.8dB |
Styl uchwytu | Uchwyt do pistoletu |
Szerokość | 118mm |
UNSPSC Code | 27131521 |
Waga | 2.2kg |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4 NPT |
Wysokość | 277mm |
Źródło zasilania | Powietrze |