Szlifierki

Zasilane silnikiem elektrycznym lub sprężonym powietrzem, szlifierki wykorzystują wymienne obracające się taśmy, tarcze lub podkładki szlifierskie do szybkiego szlifowania, polerowania, wykańczania lub więcej.

Dlaczego szlifierka?
Maszyny do szlifowania pozwalają użytkownikom osiągnąć wykończenia profesjonalnej jakości w zaledwie ułamku czasu potrzebnego do uzyskania tych samych wyników ręcznie. Profesjonaliści lub hobbysty, którzy pracują z drewnem, oszczędzają niezwykłą ilość czasu i wysiłku, używając szlifierki zamiast zwykłego papieru ściernego.

Szlifierki doskonale radzą sobie z usuwaniem niedoskonałości i pomyłek w drewnie, wygładzaniem nierównych powierzchni lub przygotowywaniem ich do malowania, aby wymienić tylko kilka zastosowań.

Kiedy używa się szlifierek?
Maszyny do szlifowania są przeznaczone do skutecznego szlifowania, wygładzania i wykańczania metali i drewna - wszystko to bez konieczności nadmiernego wysiłku manualnego. Różne rodzaje szlifierek doskonale się sprawdzają w różnych zadaniach, ale większość szlifierek może być używana do:

• Szlifowania - Szlifierki wykorzystują zasilany pad, taśmę lub tarczę ścierną, aby wykonać zadania szlifowania w mig.

• Przygotowywania powierzchni - Łatwo wygładź, wykończ lub przygotuj powszechne powierzchnie za pomocą szlifierki. Od usuwania farby ze ścian po szlifowanie drzwi i innych powierzchni, szlifierki są bardzo wszechstronnymi narzędziami.

• Usuwanie materiału - Moc elektryczna lub powietrze z szlifierki powoduje niezwykle szybkie usuwanie materiału przy odpowiednim osprzęcie w porównaniu do ręcznego szlifowania. Użyj niskiej gradacji i pamiętaj o noszeniu ochrony przed kurzem.

To tylko niewielki wybór zadań łatwo wykonanych za pomocą szlifierki. Jeśli szukasz odpowiedniego rodzaju szlifierki do swojego zastosowania, śmiało zapytaj naszych ekspertów o specjalistyczną radę.

Rodzaje szlifierek
Z kilkoma rodzajami szlifierek dostępnymi na rynku, może być trudno zdecydować, który jest odpowiedni dla Ciebie. Oto najczęściej spotykane rodzaje szlifierek, które mamy w ofercie:

• Szlifierki taśmowe - Szlifierki taśmowe wykorzystują mechanizm napędzający ścierną taśmę na ciągłej pętli. Są one głównie używane do cięcia, szlifowania nierównych powierzchni, wyrównywania płaskich powierzchni i swobodnego kształtowania lub usuwania materiału.

• Maszyny polerskie - Maszyny polerskie wykorzystują gruby ścierny koło, które umożliwia łatwe szlifowanie, wygładzanie, szczotkowanie i czyszczenie.

• Szlifierki orbitalne - Te szlifierki posiadają dyskowatą podstawkę, która obraca się i wiruje w losowej oscylacji. Dzięki temu nie pozostawiają śladów szlifowania i są cenione za możliwość szybkiego szlifowania i usuwania dużej ilości materiału.

• Szlifierki tarczowe - Podobnie jak zwykłe szlifierki orbitalne, szlifierki tarczowe składają się z mniejszego korpusu, aby pracować w nieporęcznych, niewygodnych miejscach.

• Polerki - Jak sugeruje nazwa, polerki doskonale sprawdzają się w polerowaniu powierzchni wszelkiego rodzaju, tworząc doskonałe wykończenie.

Czynniki do rozważenia podczas wyboru szlifierki
• Źródło zasilania - Szlifierki elektryczne muszą być podłączone do gniazdka, a modele bezprzewodowe wymagają naładowanej baterii do użytku. Szlifierki pneumatyczne wymagają kompresora powietrza zapewniającego przepływ minimum 150 - 450 litrów na minutę w