Nożyce


Prosta i skuteczna obróbka metali? Wybierz z naszej szerokiej gamy nożyc do metalu dostępnych online. Posiadamy zarówno nożyce pojedynczego, jak i podwójnego cięcia, aby szybko wykonać każde zadanie, z zestawami wymiennych ostrzy dostępnymi na miejscu.

Tutaj w Cromwell posiadamy elektronarzędzia od wiodących marek, takich jak Bosch®, Makita® i DeWalt®.

Czym są nożyce do metalu?
Ten kompaktowy i lekki elektronarzędzie pozwala operatorowi ciąć blachy w prostych liniach i łagodnych krzywych.

Dlaczego warto kupić nożyce do metalu?
Istnieją inne narzędzia, które mogą ciąć różne metale. Jednak tylko nożyce do metalu pozwalają na szybkie cięcie i precyzyjne wykończenie przy minimalnym zniekształceniu metalu.

Kiedy używa się nożyc do metalu?
Nożycami do metalu posługuje się przy obróbce metalu, w budownictwie lotniczym i innych pokrewnych branżach.

Rodzaje nożyc do metalu
Nożyczki do metalu zapewniają szybkie i efektywne cięcie metali i są dostępne w wersjach zasilanych kablem, akumulatorowo lub sprężonym powietrzem. Wykonując szybką pracę na blachach, nożyczki powinny być zawsze oznaczone znakiem CE i zgodne z normą ISO 28927-7:2009.

• Nożyce pojedynczego cięcia - Bardzo szybkie i wydajne, ten rodzaj nożyc posiada dwie ostrza, z których jedno tnące, a drugie pozostaje nieruchome. Idealne do cięcia profilowanych profili metalowych, ale nie zapewniają tak czystego cięcia jak nożyczki podwójnego cięcia.

• Nożyce podwójnego cięcia - Te modele posiadają trzy ostrza, z których jedno się porusza, a dwa pozostają nieruchome. Działa to jak ruch nożyc, tworząc spiralę odpadów podczas cięcia, ale pozostawia obie krawędzie cięcia proste i gładkie.

Czego należy się kierować wybierając nożyczki do metalu
• Źródło zasilania - wybierz pomiędzy zasilanymi sprężonym powietrzem, kablem lub akumulatorem. Modele bezprzewodowe oferują wygodę przenoszenia i swobodę ruchu operatora, podczas gdy wersje zasilane kablem i sprężonym powietrzem eliminują obawy związane z naładowaniem baterii.

• Zdolność cięcia - arkusze danych technicznych często podają wymiary możliwego cięcia dla różnych materiałów, w tym stali i aluminium, co jest bardzo pomocne przy dokonywaniu wyboru.

• Komfort - przed zakupem należy rozważyć wagę produktu i to, czy będzie sprawiał on dyskomfort podczas używania. Wybierz ergonomiczny i miękki uchwyt, aby zapobiec dyskomfortowi.

• Szybkość - niektóre modele posiadają funkcję zmiennej prędkości, co zapewnia pełną kontrolę operatora i bezpieczeństwo.

• Promień krzywizny - jeśli chcesz ciąć więcej niż tylko proste linie w metalu, to rozważ minimalny promień krzywizny dostarczany przez nożyczki.

• Bezpieczeństwo - praca z metalem często pozostawia ostre krawędzie na odpadach, dlatego też zawsze należy nosić odpowiednią odzież ochronną, taką jak rękawice ochronne, aby chronić się przed obrażeniami.

Słownik pojęć dotyczących nożyczek do metalu
Aby ułatwić Ci znalezienie dokładnie tego, czego szukasz, wyjaśniamy standard bezpieczeństwa związanego z nożycami i nibblerami.

Co oznacza standard bezpieczeństwa ISO 28927-7:2009?

ISO 28927-7:2009 opisuje metodę badania pomiaru drgań przekazyw
Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1