zł729.75
Bez podatku VAT
zł897.59
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
SH120
Tną blachę bez zadziorów i wypaczeń. Idealne do kształtowania i pracy w metalu o płaskich powierzchniach. Precyzyjna przepustnica, gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT do węży 10mm, ciśnienie powietrza: 90psi, zużycie powietrza: 4cfm*, zdolność cięcia 1.2mm (stal) do
1.6mm (aluminium).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Ciśnienie powietrza | 90psi |
Długość | 230mm |
EAN | 5036140089402 |
ECLASS Code | 21050900 |
Informacje o hałasach/wibracjach | Niepewność poziomu wibracji K: 2.25 m/s² Poziom ciśnienia akustycznego: 99.33 dBA Poziom wibracji: 9.69 m/s² |
Maksymalna wydajność cięcia aluminium | 1.6mm |
Maksymalna wydajność cięcia stali | 1.2mm |
Nr części MFR | SH120 |
Prędkość bez obciążenia | 2800spm |
Przedmiot | Nożyce pneumatyczne |
Szerokość | 59.5mm |
UNSPSC Code | 27112723 |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4in. |
Wysokość | 150mm |
Zgodna średnica wewnętrzna węża | 10mm |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 113CFM |