Kobe

750W ZANURZALNA POMPA WODNA

SKU:

KBE2794470K

MPN:

SP16-750

zł506.60

Bez podatku VAT

zł623.12

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    WPS 750
    Do efektywnego osuszania piwnic, zbiorników i ogólnego przepływu wody. Może pracować ciągle, solidna, izolowana obudowa plastikowa zapewnia brak kontaktu części metalowych z wodą. Zabezpieczenie
    przeciążenia, łatwo wyjmowalne filtry w celu czyszczenia, łatwy dostęp do wirnika. Posiada automatyczny pływający wyłącznik i adaptor na
    węże (25mm, 32mm, 38mm), potrafi wciągnąć okruchy do maks. Średnicy 5mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość kabla:

    10m

    Brand

    Kobe

    Cechy charaktyrystyczne

    Ochrona przed przeciążeniem Zanurzalny

    EAN

    5036140222236

    ECLASS Code

    36419090

    Gwarancja producenta

    12 Months Manufacturer's Warranty

    Maksymalna głowica

    8.5m

    Maksymalna średnica cząstek

    5mm

    Maksymalne natężenie przepływu

    230L/min

    Materiał obudowy

    Tworzywo sztuczne

    Moc

    750W

    Napięcie

    230V

    Nr części MFR

    SP16-750

    Numer modelu:

    WPS750

    Przedmiot

    Przewodowe pompy wodne

    Rozmiar portu wylotowego

    1.5in.

    Stopień ochrony przed wnikaniem (ocena IP)

    IP68

    UNSPSC Code

    40151510

    Waga

    4.8kg

    Źródło zasilania

    Elektryczny