zł389.20
Bez podatku VAT
zł478.72
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
WPS 400
Do efektywnego osuszania piwnic, zbiorników, i ogólnego przepływu wody. Może pracować ciągle, solidna, izolowana obudowa
plastikowa zapewnia brak kontaktu części metalowych z wodą. Zabezpieczenie przeciążenia, łatwo wyjmowalne filtry do czyszczenia, łatwy dostęp do wirnika. Posiada automatyczny pływajacy wyłącznik i adaptor na węże (25mm, 32mm, 38mm), potrafi wciągnąć okruchy do maks. średnicy 5mm. Maks. wysokość wydalenia 8.5mtr. Kabel 10 mtr.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość kabla: | 10m |
Brand | Osaki |
Cechy charaktyrystyczne | Automatyczny pływak Swich Brak części metalowych w kontakcie z wodą Ochrona przed przeciążeniem |
EAN | 5036140067561 |
ECLASS Code | 36419090 |
Gwarancja producenta | 12 Months Manufacturers Warranty |
Maksymalna głowica | 5m |
Maksymalna średnica cząstek | 5mm |
Maksymalne natężenie przepływu | 125L/min |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Moc | 400W |
Napięcie | 230V |
Nr części MFR | SP100 |
Numer modelu: | WPS 400 |
Przedmiot | Przewodowe pompy wodne |
Rozmiar portu wylotowego | 1.25in. |
Stopień ochrony przed wnikaniem (ocena IP) | IP68 |
UNSPSC Code | 40151510 |
Waga | 4.5kg |
Źródło zasilania | Elektryczny |