noscriptYork Tarcza tnąca płaska A24RBF 355x3x25.4mm YRK2305420K | Cromwell Tools

York

Tarcza tnąca płaska A24RBF 355x3x25.4mm

SKU:

YRK2305420K

MPN:

YRK2305420K

zł24.22

Bez podatku VAT

zł29.79

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Grade A30 - Przeznaczone do użytku na metalach.
    Grade C24 - Do użytku na kamieniu i niemetalicznych materiałach.
    Grade R30 - Do użytku na stali hartowanej.
    Grade X24 - Specjalne do użycia na żeliwie.
    Typ 41 Tarcze płaskie do cięcia
    Wykonanie zapewnia bezpieczeństwo operatorowi i optymalną wydajność. Przeznaczone do użycia ze wszystkimi przenośnymi szlifierkami. Tarcze 180mm do
    230mm mogą być również uzyte na pilach kołowych,a tarcze 300 do 350mm
    przeznaczone są do pił -przecinarek w zależności od kompatybilości otworów. Nie
    stosuje się do cięcia mokrych powierzchni czy materiałów.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    3mm

    • Typ:

    Typ 41

    Brand

    York

    EAN

    5036140398498

    ECLASS Code

    21011313

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Nr części MFR

    200.035

    Odpowiednie materiały

    Stal

    Optymalny kąt użytkowania

    90°

    Otwór

    25.4mm

    Otwór środkowy

    Proste otwory

    Oznaczenie ziarna

    A24NBF

    Rodzaj wiązania

    Żywica wiązana wzmocnieniem włókien (BF)

    Średnica

    355mm

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane zgodnie z EN12413

    Twardość

    Miękki

    UNSPSC Code

    31191506

    Zastosowanie

    Cięcie

    ziarnistość

    24

    Ziarnistość:

    zgrubna