Poduszki chłonn

Absorbuj i zatrzymuj wycieki za pomocą poduszek chłonnych. Dostępne w trzech wariantach, ten rodzaj kontroli wycieków jest przeznaczony do wolno przemieszczających się lub nieruchomych wycieków lub przecieków. Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów do kontroli wycieków, znajdź więcej w naszym Przewodniku eksperta ds. kontroli wycieków.

Cromwell oferuje wybór poduszek chłonnych różnych rozmiarów, typów i zdolności chłonnych, aby sprostać Twoim potrzebom. Nasze zapasy pochodzą od renomowanych marek, takich jak Ecospill® i nasza własna marka, Solent®.

Czym są poduszki chłonne?
Poduszki chłonne to specjalistyczne produkty do kontroli wycieków zaprojektowane do skutecznego wchłaniania i zatrzymywania płynnych wycieków w ustawieniach przemysłowych, komercyjnych i domowych.

Te poduszki są zazwyczaj prostokątne lub kwadratowe i wypełnione materiałem chłonnym, takim jak polipropylen, celuloza lub przetworzone włókna, owinięte w wytrzymałą zewnętrzną powłokę.

Dlaczego warto używać poduszek chłonnych?
Poduszki chłonne są wszechstronnymi narzędziami do kontroli wycieków. Ich wysoka pojemność chłonności szybko zatrzymuje płynne wycieki, zapobiegając dalszym szkodom i zagrożeniom.

Te poduszki są strategicznie umieszczane, aby zlokalizować wycieki, oferując szybkie wchłanianie i minimalizując wysiłki w zakresie sprzątania. Poprzez szybkie zatrzymanie wycieków, poduszki chłonne poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy poprzez zmniejszenie ryzyka poślizgu. Ogólnie rzecz biorąc, stanowią one skuteczne i wydajne rozwiązanie do zatrzymywania wycieków, ochrony środowiska i utrzymania bezpiecznych warunków pracy.

DEFRA Control of Pollution (Oil Storage) Regulations 2001 i Pollution Prevention Guideline 26 Agencji Ochrony Środowiska (sekcja 7: Postępowanie z wyciekami) określają wytyczne i przepisy dotyczące postępowania z nagłymi wyciekami jako część systemów zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach. Dotyczy to stosowania metod zatrzymania i absorpcji w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się wycieków na inne obszary.

Kiedy używa się poduszek chłonnych?
Poduszki chłonne są odpowiednie dla wycieków o różnych rozmiarach, przy czym płyn może być wolno przemieszczający się, stacjonarny lub szy