logo

Chłonne rolki

Wchłaniaj i zatrzymuj wycieki za pomocą rolek chłonnych. Dostępne w trzech wariantach, ten rodzaj kontroli wycieków jest przeznaczony do wolno przemieszczających się lub nieruchomych wycieków lub przecieków. Roleki mogą być przycięte do odpowiedniego rozmiaru w zależności od typu i wielkości wycieku, z którym się zetkniesz. Cromwell oferuje szeroki wybór rolek chłonnych różnych rozmiarów, typów i zdolności chłonnych, aby sprostać Twoim potrzebom. Nasze zapasy pochodzą od renomowanych marek, takich jak Ecospill® i nasza własna marka, Solent®. Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów do kontroli wycieków, znajdź więcej w naszym Przewodniku eksperta ds. kontroli wycieków.

Czym są roleki chłonne?
Roleki chłonne to wszechstronne produkty do kontroli wycieków zaprojektowane do skutecznego wchłaniania i zatrzymywania płynnych wycieków w różnych ustawieniach przemysłowych, komercyjnych i domowych.

Te roleki zazwyczaj składają się z warstw materiału chłonnego, takiego jak włókna naturalne lub syntetyczne, owinięte w wytrzymałą zewnętrzną powłokę. Roleki chłonne są dostępne w różnych typach, z unikalnymi cechami i przeznaczeniem.

Dlaczego warto używać rolek chłonnych?
Każda firma, której działalność niesie ryzyko zanieczyszczenia, jest zobowiązana do posiadania na miejscu zestawów awaryjnych do wycieków. Wycieki w miejscu pracy stanowią zagrożenie, nie tylko dla pracowników, ale także dla otaczającego środowiska, w tym dla życia wodnego.

Roleki chłonne są szybkie i łatwe w użyciu. Są wszechstronne i mogą być przycięte lub rozerwane do odpowiedniego rozmiaru, a następnie złożone lub ukształtowane wokół przeciekających rur lub umieszczone pod maszynami, aby złapać wycieki oleju, zanim dotkną powierzchni. Są one niezwykle trwałe i w większości przypadków nie pylą, co czyni je idealnym wyborem do zakładów produkcyjnych i dystrybucyjnych do radzenia sobie z małymi i średnimi wyciekami.

Przepisy dotyczące kontroli zanieczyszczeń (składowanie oleju) DEFRA z 2001 roku i Wytyczne dotyczące Zapobiegania Zanieczyszczeniom 26 Agencji Ochrony Środowiska (sekcja 7: Postępowanie z wyciekami) określają wytyczne i przepisy dotyczące postępowania z nagłymi wyciekami jako część systemów zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach. Dotyczy to stosowania metod zatrzymania i absorpcji w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się wycieków na inne obszary.

Kiedy używa się rolek chłonnych?
Roleki chłonne są odpowiednie dla małych i średnich wycieków, przy czym płyn musi być wolno przemieszczający się lub nieruchomy na płaskiej powierzchni, aby roleki chłonne były skuteczne.

Jednakże szybkie wycieki, które mogą zanieczyścić wody śródlądowe, powinny być zatrzymywane przy użyciu zestawów zatrzymujących wycieki wraz z poduszkami i rolkami chłonnymi, aby zapewnić zatrzymanie całego płynu. Granulki chłonne mogą być używane po uporządkowaniu głównego obszaru wycieku, aby zapewnić kompletną rekuperację płynu.

Rodzaje rolek chłonnych
Istnieją trzy typy rolek chłonnych, aby sprostać różnym wymaganiom dotyczącym wycieków.

Roleki chemiczne: Te roleki są opracowane, aby bezpiecznie wchłaniać i neutralizować wycieki niebezpiecznych substancji chemicznych, takich jak kwasy, zasady i substancje żrące. Pomagają one zmniejszyć ryzyko