Chłonne rurki i bariery

Wchłaniaj i zatrzymuj wycieki za pomocą skarpetek i lin chłonnych. Dostępne w trzech wariantach, ten rodzaj kontroli wycieków jest przeznaczony do wolno przemieszczających się lub nieruchomych wycieków lub przecieków i może być układany w stosy, spinany razem lub składany według potrzeb. Cromwell oferuje szeroki wybór skarpetek i lin chłonnych różnych rozmiarów i zdolności chłonnych, aby sprostać Twoim potrzebom. Nasze zapasy pochodzą od renomowanych marek, takich jak Ecospill® i nasza własna marka, Solent®. Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów do kontroli wycieków, znajdź więcej w naszym Przewodniku eksperta ds. kontroli wycieków.

Czym są skarpetki i lin chłonne?
Skarpetki i lin chłonne to produkty do kontroli wycieków zaprojektowane do efektywnego kontrolowania i zarządzania płynnymi wyciekami w różnych ustawieniach przemysłowych, komercyjnych i środowiskowych.

Są to elastyczne rurki lub cylindry wypełnione materiałem chłonnym, zwykle owinięte wytrzymałą zewnętrzną osłoną lub siatką.

Te skarpetki i liny chłonne wchłaniają potencjalnie niebezpieczne płyny i zapobiegają zanieczyszczeniu wód śródlądowych i innych akwenów, aby pomóc w ochronie środowiska przed zanieczyszczeniem.

Dlaczego warto używać skarpetek i lin chłonnych?
Każda firma, której działalność niesie ryzyko zanieczyszczenia, jest zobowiązana do posiadania na miejscu zestawów awaryjnych do wycieków. Wycieki w miejscu pracy stanowią zagrożenie, nie tylko dla pracowników, ale także dla otaczającego środowiska, w tym dla życia wodnego.

Skarpetki i liny chłonne są szybkie i łatwe w użyciu. Są wszechstronne i mogą być spinane razem, aby złapać i zatrzymać wycieki, zanim dotkną powierzchni. Są one niezwykle trwałe i w większości przypadków nie pylą, co czyni je idealnym wyborem do zakładów produkcyjnych i dystrybucyjnych do radzenia sobie z małymi i średnimi wyciekami.

Przepisy dotyczące kontroli zanieczyszczeń (składowanie oleju) DEFRA z 2001 roku i Wytyczne dotyczące Zapobiegania Zanieczyszczeniom 26 Agencji Ochrony Środowiska (sekcja 7: Postępowanie z wyciekami) określają wytyczne i przepisy dotyczące postępowania z nagłymi wyciekami jako część systemów zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach. Dotyczy to stosowania metod zatrzymania i absorpcji w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się wycieków na inne obszary.

Kiedy używa się skarpetek i lin chłonnych?
Szybkie wycieki, które mogą zanieczyścić wody śródlądowe, powinny być zatrzymywane przy użyciu lin chłonnych w połączeniu z poduszkami i rolkami chłonnymi, aby zapewnić zatrzymanie całego płynu. Granulki chłonne mogą być używane po uporządkowaniu głównego obszaru wycieku, aby zapewnić kompletną rekuperację płynu.

Rodzaje skarpetek i lin chłonnych
Istnieją trzy rodzaje skarpetek i lin chłonnych, aby sprostać różnym wymaganiom dotyczącym wycieków.

Chłonne środki chemiczne są żółtego koloru i przeznaczone do usuwania wycieków chemicznych. Są one niezwykle wytrzymałe i mogą łatwo radzić sobie z agresywnymi substancjami chemicznymi, w tym kwas