Wykładziny przeciwmęczące


Używane do zmniejszania obciążenia stawów i układu krążenia, maty przeciwwyważeniowe wspierają pracowników, którzy długo stoją.

Oczywiście, jedna mata nie jest równa drugiej, istnieje szeroki wybór typów, aby zaspokoić różne potrzeby. Maty przeciwwyważeniowe można kupić w różnych kształtach i rozmiarach, aby dostosować się do pożądanego miejsca, ale to cechy i związane z nimi korzyści sprawiają, że różnią się one od siebie i są odpowiednie dla odpowiedniego miejsca.

Osoby korzystające z biurek stojących w biurach lub pracujące z urządzeniami elektrycznymi skorzystają z mat przeciwwyważeniowych ESD lub mat przeciwwyważeniowych dla tablicy rozdzielczej. Maty dla tablic rozdzielczych chronią przed porażeniem prądem elektrycznym, podczas gdy maty ESD są kategoryzowane na trzy różne typy: przewodzące elektrycznie, rozpraszające ładunki statyczne i antystatyczne.

Do obsługi chemikaliów lub w środowiskach oleistych i mokrych najlepsze są modele o zwiększonej wytrzymałości. Posiadają one powierzchnię o trakcji podłogowej, aby zapobiec poślizgowi maty oraz teksturę żebrowaną lub z otworami, aby zwiększyć przyczepność i rozpraszanie wycieków, aby ciecze nie dostawały się do użytkownika.

Cromwell posiada ogromny wybór mat przeciwwyważeniowych od wiodących marek takich jak Coba Europe® i nasza własna marka, SiteSafe®. W przypadku potrzeby wyboru najlepszych mat przeciwwyważeniowych dla Ciebie, zapytaj naszych ekspertów. Mamy przyjazny i niezawodny zespół, który może pomóc i doradzić w sprawie wszelkich informacji technicznych, których potrzebujesz.

Czym są maty przeciwwyważeniowe?
Maty przeciwwyważeniowe amortyzują twarde podłogi i równomiernie rozkładają ciężar użytkownika, aby zmniejszyć punkty nacisku i ból stawów. Elastyczne materiały używane do produkcji mat zachęcają do mikroruchów, które pobudzają krążenie krwi i zapobiegają jej zaleganiu w nogach, co powoduje zmęczenie i problemy zdrowotne na dłuższą metę.

Dlaczego warto korzystać z mat przeciwwyważeniowych?
Stosowanie mat przeciwwyważeniowych ma bardzo pozytywny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Oprócz zmniejszenia problemów zdrowotnych związanych ze staniem przez długi czas, pracownicy zauważają poprawę postawy, podczas gdy firmy zauważają wzrost produktywności i zmniejszenie dni związanych z chorobą.

Wiele mat przeciwwyważeniowych jest odpornych na oleje i wykonanych z materiałów antypoślizgowych, takich jak naturalny kauczuk. Stożkowe brzegi także pomagają zapobiegać potknięciom i upadkom, co przyczynia się do zmniejszenia wypadków przy pracy.

Kiedy stosuje się maty przeciwwyważeniowe?
Każda praca, która wiąże się ze staniem na twardych podłogach przez długi czas, skorzysta na użyciu mat przeciwwyważeniowych. Pakowacze i pracownicy linii produkcyjnej często korzystają z lekkich do średnich mat, podczas gdy podobne maty stosowane w handlu detalicznym i w branży gastronomicznej promują lepsze ogólne zdrowie.

W sektorze przemysłowym warsztaty i magazyny są wyposażone w maty gumowe o dużej wytrzymałości. Te trwałe warianty są zaprojektowane do pracy w trudniejszych warunkach i posiadają antypoślizgową powierzchnię z otworami, aby olej nie dostawał się do użytkownika.

Rodzaje mat przeciwwyważeniowych
Maty przeciwwyważeniowe są dostępne w różnych wariantach, aby dostosować się do różnych obciążeń i środowisk pracy. Mogą być wykonane z szer