Sitesafe

0,6 m x 0,9 m Niebieska ekonomiczna mata przeciwpoślizgowa

SKU:

SSF9467070K

MPN:

FLN060X0.91BLUE

zł275.85

Bez podatku VAT

zł339.30

Z VAT

NA STANIE (23)

    Przegląd

    Lekkie, wygodne i ekonomiczne maty. Izoluj... przed zimn... podłog..., zmniejszaj... zmęczenie i zapewniaj... stoj...cym osobom antypoślizgowość doskonał.... (wg DIN 51130 R11). Floorline nadaje się dobrze do obszarów, w których mog... wyst...pić sporadyczne wycieki.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sitesafe

    Całkowita długość

    90cm

    Całkowita grubość

    6mm

    Całkowita szerokość

    60cm

    EAN

    5036140247574

    Kolor

    Niebieski

    Materiał matowy

    PVC

    Nr części MFR

    FLN060X0.91BLUE

    UNSPSC Code

    52101500

    Wykończenie powierzchni

    Krzyżowe żebrowane