Sitesafe

0,75 m x 10 m Rolka czarnej maty przeciw wylewom o dużej wytrzymałości

SKU:

SSF9467170K

MPN:

HAR075X10/BK

zł4011.26

Bez podatku VAT

zł4933.85

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    Wykonane z 100% z recyklingu odpadów z fabryki. Wytrzymałe i wszechstronne zapewniaj...c jednocześnie doskonał... odporność na poślizg. Ich konstrukcja rurkowa dwu warstwowa pozwala na szybkie odwodnienia jakiejkolwiek wody czy olejów, które mog... być w miejscu pracy. Kolor: czarny.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sitesafe

    Całkowita długość

    1000cm

    Całkowita grubość

    10mm

    Całkowita szerokość

    75cm

    EAN

    5036140247604

    Kolor

    Czarny

    Materiał matowy

    PVC

    Nr części MFR

    HAR075X10/BK

    UNSPSC Code

    52101500

    Wykończenie powierzchni

    Żebrowany