Popielniczki i kosze na śmieci

Jeśli szukasz sposobu, aby utrzymać porządek w strefie palenia w miejscu pracy i ułatwić jej czyszczenie, to nie szukaj dalej niż oferta popielniczek i koszy na śmieci Cromwell. Mamy coś odpowiedniego dla większości miejsc do palenia od takich marek jak Matlock i Rubbermaid.

Czym są popielniczki i kosze na śmieci?
Popielniczki i kosze na śmieci to urządzenia zaprojektowane specjalnie dla stref palenia, aby utrzymać obszar czystym i pozbawionym porzuconych papierosów oraz zmniejszyć ryzyko pożaru.

Kiedy używa się popielniczek i koszy na śmieci?
Popielniczki i kosze na śmieci są stosowane w strefach palenia w miejscach pracy lub przestrzeniach publicznych, aby utrzymać obszar czystym i schludnym, pozbawionym porzuconych papierosów. Zazwyczaj są wykonane ze stali, a palacze mogą zgasić swoje papierosy na popielniczce bez powodowania szkód i zwiększenia ryzyka pożaru. Są łatwe w czyszczeniu i nie sprawiają kłopotów.

Co należy wziąć pod uwagę wybierając popielniczki i kosze na śmieci?
• Lokalizacja strefy palenia - Wybór miejsca na strefę palenia określi, jaki rodzaj popielniczki lub kosza na śmieci będzie potrzebny.

• Rodzaj popielniczki i kosza na śmieci - Po ustaleniu lokalizacji strefy palenia można zdecydować, jaki rodzaj popielniczki lub kosza będzie potrzebny. Popielniczka naścienna do obszarów zewnętrznych z możliwością montażu na zewnętrznej ścianie, popielniczka podłogowa, jeśli nie ma możliwości stosowania jej jako trwałego elementu wyposażenia lub stacja dla palaczy w formie wieży, zazwyczaj znajdująca się w miejscach bardziej publicznych do gaszenia i usuwania papierosów.

Najczęstsze pytania
Jak wyczyścić popielniczkę?

Popiół i porzucone niedopałki papierosów należy opróżnić do wiadra ognioodpornego. Popielniczkę należy umyć roztworem czyszczącym, aby usunąć plamy i zapachy, a następnie osuszyć.

Alternatywnie, spróbuj przeglądać nasze kategorie.