zł278.18
Bez podatku VAT
zł342.16
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Pojemniki ze stali nierdzewnej na niedopałki/ popiół papierosów są odpowiednio zaprojektowane aby w sposób bezpieczny i efektywny pozbywać się niedopałków papierosów i niepożądanych zanieczyszczeń powodowanych przez papierosy. Są całkowicie odporne na warunki pogodowe i idealne do zastosowania w wyznaczonych obszarach do palenia. Zamykany na kluczyk, odchylany na zawiasach przód.
Dostarczane wraz z zamocowaniami do ściany.
Wymiary (S x W x G): 265 x 285 x 110mm. Pojemność: 3 litry.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
Całkowita głębokość | 110mm |
Całkowita szerokość | 285mm |
Całkowita wysokość | 265mm |
EAN | 5036140326545 |
ECLASS Code | 41030104 |
Funkcje oporu | Odporny na warunki atmosferyczne |
Kolor | Srebrny |
Maksymalna pojemność | 3L |
Materiał | Stal nierdzewna |
Nr części MFR | HR-ASH011-2 |
Typ wyposażenia | Popielniczka na ścianę |
UNSPSC Code | 47121706 |