Pokrywy, uszczelki i bariery

Powszechnie stosowane do tymczasowej ochrony i zabezpieczania obszarów odpływowych w przypadku niebezpiecznego wycieku, pokrywy, uszczelki i bariery to prosty, ale bardzo skuteczny sposób blokowania systemów odpływowych podczas usuwania wycieku. Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów do kontroli wycieków, znajdź więcej w naszym Przewodniku eksperta ds. kontroli wycieków.

W Cromwell mamy różnorodne pokrywy, uszczelki i bariery z naszej własnej jakościowej marki Solent Spill Control, a także marek rynkowych, takich jak Ecospill i Mudfords.

Czym są pokrywy, uszczelki i bariery?
Pokrywy, uszczelki i bariery to produkty zaprojektowane głównie do ochrony lub zablokowania odpływów, aby umożliwić skuteczne ograniczenie potencjalnie szkodliwych wycieków w miejscu pracy. Stosuje się je również do pokrywania i zamykania zestawów do zwalczania wycieków w wyznaczonych pojemnikach na odpady z wycieków, najczęściej wykonanych z poliuretanu lub podobnej formy wielokrotnego użytku, który można oczyścić i ponownie użyć.

Dlaczego warto stosować pokrywy, uszczelki i bariery?
Pokrywy, uszczelki i bariery to prosty, wydajny i ekonomiczny sposób zapewnienia, że w przypadku wycieku Twoje odpływy można szybko i łatwo zablokować. Zazwyczaj wykonane z wysoce odpornego plastiku, pokrywy, uszczelki i bariery są zaprojektowane do wytrzymywania różnych substancji od olejów po chemikalia w zależności od Twojego wyboru i często można je myć i ponownie używać.

Kiedy używa się pokryw, uszczelki i bariery?
Ten rodzaj produktu jest najczęściej używany w miejscach pracy, gdzie wycieki stanowią potencjalne zagrożenie. Wycieki oleju, chemikaliów, paliw i rozpuszczalników mogą być niebezpieczne, jeśli nie są właściwie usuwane. Zablokowanie wszystkich odpływów i skuteczne zabezpieczenie zestawu do czyszczenia wycieków po użyciu to kluczowy element zapewnienia bezpieczeństwa personelu przed szkodami. Dlatego pokrywy, uszczelki i bariery są powszechnym elementem wyposażenia w przemyśle motoryzacyjnym, magazynach, warsztatach i szpitalach.

Typy pokryw, uszczelki i bariery
Podczas gdy pokrywy, uszczelki i bariery spełniają tę samą funkcję, każdy z nich nieco się różni w podejściu i zastosowaniu. Poniżej przedstawiamy podział na poszczególne typy blokerów odpływów, które pomagają tymczasowo zabezpieczyć odpływ podczas usuwania wycieku w miejscu pracy.

• Pokrywy - Jak sama nazwa wskazuje, pokrywy odpływów są przeznaczone do umieszczenia na odpływie w celu zablokowania go bezpośrednio.

• Uszczelki - Są one zaprojektowane do skutecznego uszczelnienia odpływów, aby były hermetyczne, zapewniając, że żaden płyn nie może uciec do odpływu.

• Bariery - Zwykle w kształcie pierścienia, litery U lub kwadratu, bariery są umieszczane wokół odpływu, aby zablokować obszar wokół niego, uniemożliwiając dostęp szkodliwym substancjom lub chemikaliom.

Czym należy kierować się przy wyborze pokryw, uszczelki i bariery
• Materiał - Do produkcji pokryw, uszczelki i bariery można używać różnych materiałów. Choć zazwyczaj są one oparte na tworzywie sztucznym, takim jak poliuretan, ważne jest sprawdzenie, czy materiał pokrywy, uszczelki lub bariery jest odporny na rodzaje substancji, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie w przypadku wycieku w Twoim miejscu pracy. Niektóre pokrywy, uszczelki i bariery są wyprodukowane z gliny, ponieważ jest to materiał absorbujący; zazwyczaj są to produkty jednorazowego użytku.

• Możliwość ponownego wykorzystania - Nie wszystkie uszczelki, pokrywy i bariery odpływów są wielokrotnego użytku, dlatego zawsze warto rozważyć, czy produkt jednorazowego użytku czy wielokrotnego użytku jest idealny dla Twojego miejsca pracy. Produkty oparte na glinie często są jednorazowego użytku ze względu na ich właściwości absorbujące i muszą być usuwane zgodnie z przepisami po zakończeniu usuwania wycieku.

Słownik pojęć dotyczących pokryw, uszczelki i bariery
Chcemy ułatwić Ci zrozumienie różnych typów pokryw, uszcz