Solent Spill Control

Pokrywa przeciwwylewowa do kosza 120L, żółta

SKU:

SOL7429001A

MPN:

SOL7429001A

zł212.37

Bez podatku VAT

zł261.22

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Zestaw 120 l - kosz na kółkach
    Zestaw zawiera:
    • 75 x podkładka absorbująca
    • 9 x wałek absorbujący o dł. 1,2 m
    • 6 x poduszka absorbująca
    • 10 x worki i wiązania na niebezpieczne odpady
    • 1 x kosz na kółkach
    • Produkt testowany zgodnie z normą 7959-2:2000
    Pokrywy kontrolne
    Żółte, odporne na warunki atmosferyczne pokrywy z PCW z elastycznym sznurkiem umożliwiającym mocowanie nad górną częścią kosza na kółkach z zestawu na wychwytywanie wycieków. Przezroczysta kieszeń o wielkości A4 do wsunięcia arkuszu do odnotowywania inspekcji.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Pokrywa

    Brand

    Solent Spill Control

    ECLASS Code

    30010300

    Funkcje specjalne

    Do ponownego użycia

    Kolor

    Żółty

    Materiał

    Poliuretan

    UNSPSC Code

    47131901