zł172.04
Bez podatku VAT
zł211.61
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Wentylator biurkowy |
Brand | (Unbranded) |
Całkowita głębokość | 205mm |
Całkowita szerokość | 235mm |
Całkowita wysokość | 490mm |
Degree of Oscillation | 75° |
ECLASS Code | 22410503 |
Kolor | Biały |
Moc znamionowa | 35W |
Movement and Adjustability | Adjustable Head Tilt |
Nr części MFR | FT-30C |
Number of Speeds | 3 |
Plug Type | Type G (uk 3 Pin Plug) |
Średnica ostrza | 300mm |
UNSPSC Code | 40101604 |